Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Lichtsturing
  4. Aanwezigheidsdetectoren - Bewegingsdetectoren
  5. EP10055560
  • 
Aanwezigheidsdetectoren - Bewegingsdetectoren - Esylux Compact bewegingsmelder bewegingssensor inbouw 360° AC wit IP20 EP10055560 - EP10055560
ESYLUX

Esylux Compact bewegingsmelder bewegingssensor inbouw 360° AC wit IP20 EP10055560

Artikelnr.: 
2850554099
Lev. nr.: 
EP10055560
EAN nr.: 
4015120055560
Producttype: 
EP10055560

Brutoprijs

€ 153,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Esylux Compact Afdekraam en designring RVS EP10425431

    ESYLUX

    Esylux Compact Afdekraam en designring RVS EP10425431

    Artikelnr.: 2700120306

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Esylux Multi-Series Afstandsbediening PD 180i + PD 360i en MD 180i + M EM10425509

    ESYLUX

    Esylux Multi-Series Afstandsbediening PD 180i + PD 360i en MD 180i + M EM10425509

    Artikelnr.: 2700786080

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Esylux Compact cover compact set 24/32 bk zwart EP00007491

    ESYLUX

    Esylux Compact cover compact set 24/32 bk zwart EP00007491

    Artikelnr.: 2850480917

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Esylux Multi-Series Filter inductieve belasting grijs EP10426988

    ESYLUX

    Esylux Multi-Series Filter inductieve belasting grijs EP10426988

    Artikelnr.: 2700141109

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Esylux Multi-Series Beschermkorf wand- plafondmelders + rookmelder wit EM10425608

    ESYLUX

    Esylux Multi-Series Beschermkorf wand- plafondmelders + rookmelder wit EM10425608

    Artikelnr.: 2700786044

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Esylux Multi-Series Handzender voor bewegingsmelder zwart EP10425356

    ESYLUX

    Esylux Multi-Series Handzender voor bewegingsmelder zwart EP10425356

    Artikelnr.: 2850271985

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

Bewegingsmelder met 360° detectiehoek en voor plafondmontage.Groot Bereik tot 24 m diameter bij een aanbevolen montagehoogte van 3 m voor diverse toepassingen.16 A hoogvermogenrelais (wolfraam voorloopcontact) speciaal voor het schakelen van capacitieve lasten zoals o.a. EVSA's, fluorescentielampen met parallelcompensatie, compacte fluorescentielampen, spaarlampen.Ideaal voor installatie op grote hoogte tot 10 mzoals in sporthallen, magazijnen etc..Automatische lichtregeling voor toepassingen zonder of met zeer beperkt daglicht.Eenvoudig te programmeren via afstandsbediening met "blue mode"-technologie of via instelelementen (potentiometers).Geïntegreerde keuzeschakelaar voor instelling via afstandsbediening of via regelaars - Bescherming tegen bedieningsfouten en vandalisme.Ingebouwd fabrieksprogramma dus onmiddellijk bedrijfsklaar.Afscherming van storingsbronnen door regeling van de gevoeligheid via DIP-schakelaar.Extra pulsingang met omschakelfunctie "Ruimte = AAN + UIT/Gang = AAN".Afdekraam en designring eenvoudig verwisselbaar/overschilderbaar (als accessoire verkrijgbaar in de kleur zilver).Grote bedradingsruimte dankzij de geringe inbouwhoogte van de verzorgingseenheid.Snel en eenvoudig aan te sluiten dankzij insteekklemmen.Uitbreiding van de detectiebereik door parallelschakeling van max. 8 melders.Gerichte afscherming van de zone met behulp van meegeleverd lensmasker.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 46171608
Conditie/kortingsgroep 124001
Bewegingsschakelaar compleet
Hoogte 106 mm
Oppervlaktebescherming Onbehandeld
Inschakelvertraging 30 s
Onderkruipbeveiliging Nee
Frequentie 50 - Hz
Trappenhuiscontroller Nee
Met afstandsbediening Nee
Diameter 108 mm
Omgevingstemperatuur -25 - °C
Kleur Wit
Max. schakelvermogen 2300 W
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Model Bewegingssensor
Materiaalkwaliteit Thermoplast
Geschikt voor draadloos Nee
Met aansluitkabel Nee
Max. reikwijdte frontaal 5.5 m
HVAC-aansturing Nee
Halogeenvrij Ja
Koppelbaar aan netwerk Nee
Aansluitwijze Steekklem
Gedwongen uitschakeling Ja
Geschikt voor wandmontage Nee
Scanhoek 360 °
Compatible met Casambi Nee
Max. reikwijdte zijwaarts 12 m
Max. inschakelstroom 800 A
Constantlichtregeling Nee
Materiaal Kunststof
Antibacteriële behandeling Nee
Uitvoering oppervlakte Mat
Vrije dierzone Nee
Spanningstype AC
Transparant Nee
 
Inbouwdiameter 68 mm
Hoek reikwijdte horizontaal 180 - °
Uitschakelvertraging 0 s
Met IFTTT ondersteuning Nee
Overbruggingsschakelaar Ja
Max. nalooptijd 30 min
Inbouwdiepte 90 mm
Compatible met Apple HomeKit Nee
Diameter reikwijdte op vloer 24 m
Compatible met Google Assistant Nee
Dimfunctie met dimmerbasiselement Nee
Max. schakelvermogen LED 600 W
Aanspreekhelderheid 5 - lx
Gedwongen inschakeling Ja
Aanspreekgevoeligheid instelbaar Ja
Zwenkbereik sensor, verticaal 0 - °
Bediening op afstand Ja
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid Ja
Met alarmfunctie Nee
Met akoestische sensor Nee
RAL-Nummer (vergelijkbaar) 9010
Compatible met Amazon Alexa Nee
C-Belasting Ja
Achtergrondcontrole Nee
Min. nalooptijd 60 s
Met signaaleenheid Ja
Aanspreekhelderheid instelbaar Ja
Optimale montagehoogte 3 m
Zwenkbereik sensor, horizontaal 0 - °
Nom. spanning 230 - V
Aantal schakelzones 1
Geschikt voor plafondmontage Ja
Min. diepte van de inbouwdoos 90 mm
Beschermingsgraad (IP) IP20
Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie Passief infrarood
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company