Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Lichtsturing
  4. Aanwezigheidsdetectoren - Bewegingsdetectoren
  5. EP10427503
  • 
Aanwezigheidsdetectoren - Bewegingsdetectoren - Esylux Flat Aanwezigheidsmelders DALI Ø6 180° EP10427503 - EP10427503
ESYLUX

Esylux Flat Aanwezigheidsmelders DALI Ø6 180° EP10427503

Artikelnr.: 
2850034770
Lev. nr.: 
EP10427503
EAN nr.: 
4015120427503
Producttype: 
EP10427503

Brutoprijs

€ 132,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Esylux Compact Schakelmodule DALI-bus inbouw EP10427473

    ESYLUX

    Esylux Compact Schakelmodule DALI-bus inbouw EP10427473

    Artikelnr.: 2850022265

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Esylux Multi-Series afstandsbediening remote control pdi/user EM10425547

    ESYLUX

    Esylux Multi-Series afstandsbediening remote control pdi/user EM10425547

    Artikelnr.: 2700786081

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Esylux Multi-Series Afstandsbediening melders - serie PD-C360i Dali zilver EP10425899

    ESYLUX

    Esylux Multi-Series Afstandsbediening melders - serie PD-C360i Dali zilver EP10425899

    Artikelnr.: 2700109264

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Esylux Compact Schakelmodule DALI-bus inbouw EP10427480

    ESYLUX

    Esylux Compact Schakelmodule DALI-bus inbouw EP10427480

    Artikelnr.: 2850022867

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Esylux Compact Dali voedingseenheid bussysteem 200mA 16V inbouw EC10430008

    ESYLUX

    Esylux Compact Dali voedingseenheid bussysteem 200mA 16V inbouw EC10430008

    Artikelnr.: 2850022799

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Esylux Multi-Series Handzender voor bewegingsmelder zwart EP10425356

    ESYLUX

    Esylux Multi-Series Handzender voor bewegingsmelder zwart EP10425356

    Artikelnr.: 2850271985

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

Aanwezigheidssensor met 360° detectiehoek voor plafondmontage . Bereik tot 6m diameter bij een aanbevolen montagehoogte van 3 meter . Platte lens met opbouwhoogte van slechts 3mm. Automatische lichtbesturing door DALI EVG's met een constant helderheidsniveau afhankelijk van aanwezigheid en daglicht (met DALI-uitgang) . Ingebouwd fabrieksprogramma dus onmiddellijk bedrijfsklaar . Eenvoudig te programmeren via afstandsbediening . Melder kan vol- of halfautomatisch worden gebruikt . Vermindering van lichtopbrengst na verstrijken van follow-uptijd als oriëntatieverlichting voor gangen en passagegebieden. . Geïntegreerde uitschakelwaarschuwing . Standaarduitvoering als apparaat voor inbouw in plafond . Combineerbaar met DALI-drukcontacten. HVAC en potentiaalvrij contact mogelijk in combinatie met DALI-switch van ESYLUX.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 46171608
Conditie/kortingsgroep 124004
Bewegingsmelder bussysteem
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Inbouwdiepte 45 mm
Bussysteem Powerline Nee
Aantal kanalen 3
Max. reikwijdte zijwaarts 3 m
Model Presentiemelder
Materiaalkwaliteit Thermoplast
Onderkruipbeveiliging Nee
Bussysteem KNX Nee
Busaansluiting incl. Nee
Hoogte 48 mm
Andere bussystemen DALI
Diameter 33 mm
Geschikt voor wandmontage Nee
Diameter reikwijdte op vloer 6 m
Inbouwdiameter 25 mm
Uitvoering oppervlakte Mat
Oppervlaktebescherming Onbehandeld
Materiaal Kunststof
Bussysteem radiofrequent Nee
Bedrijfsmodusschakelaar Nee
Trappenhuiscontroller Nee
 
RAL-Nummer (vergelijkbaar) 9010
Hoek reikwijdte horizontaal 180 - °
Max. nalooptijd 240 min
Met aansluitkabel Nee
Transparant Ja
Hoek reikwijdte verticaal 45 - °
Bussysteem LON Nee
Spanningsvoorziening via bus Nee
Min. diepte van de inbouwdoos 45 mm
Aanspreekhelderheid instelbaar Ja
Bussysteem KNX Secure-RF (radiofrequent) Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Vrije dierzone Nee
Min. nalooptijd 60 s
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid Ja
Compatible met Casambi Nee
DALI-2 certificaat Nee
Optimale montagehoogte 3 m
Bussysteem KNX Secure Nee
Uitschakelvertraging zelflerend Nee
Achtergrondcontrole Nee
Bussysteem KNX-RF (radiofrequent) Nee
Met akoestische sensor Nee
Radiofrequent bidirectioneel Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company