Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 47,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
ESYLUX
Esylux MD hoeksteun bewegingsmelders md zwart EM10025532
Artikelnr.: 2700786234
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ESYLUX
Esylux Multi-Series Filter inductieve belasting grijs EP10426988
Artikelnr.: 2700141109
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
46171608
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
124001
|
Bewegingsschakelaar compleet |
|
| Montagewijze |
Opbouw
|
| Oppervlaktebescherming |
Onbehandeld
|
| Kleur |
Zwart
|
| Onderkruipbeveiliging |
Nee
|
| Model |
Bewegingssensor
|
| Halogeenvrij |
Nee
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Breedte |
74 mm
|
| Uitschakelvertraging |
0 s
|
| Inschakelvertraging |
0 s
|
| Gedwongen uitschakeling |
Nee
|
| Met afstandsbediening |
Nee
|
| Materiaalkwaliteit |
Thermoplast
|
| Overbruggingsschakelaar |
Nee
|
| Met aansluitkabel |
Nee
|
| Frequentie |
50 - Hz
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Max. reikwijdte frontaal |
5 m
|
| Hoogte |
81 mm
|
| Max. schakelvermogen |
1000 W
|
| RAL-Nummer (vergelijkbaar) |
9005
|
| Materiaal |
Kunststof
|
| Max. reikwijdte zijwaarts |
12 m
|
| Trappenhuiscontroller |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Geschikt voor draadloos |
Nee
|
| Vrije dierzone |
Nee
|
| Diepte |
102 mm
|
| Spanningstype |
AC
|
| Max. nalooptijd |
15 min
|
| Dimfunctie met dimmerbasiselement |
Nee
|
| Omgevingstemperatuur |
-25 - °C
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP44
|
| Aanspreekgevoeligheid instelbaar |
Nee
|
|---|---|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Diameter reikwijdte op vloer |
12 m
|
| Max. inschakelstroom |
30 A
|
| Zwenkbereik sensor, horizontaal |
0 - °
|
| C-Belasting |
Ja
|
| Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie |
Passief infrarood
|
| Hoek reikwijdte horizontaal |
60 - °
|
| Met signaaleenheid |
Nee
|
| Bediening op afstand |
Nee
|
| Min. nalooptijd |
10 s
|
| Optimale montagehoogte |
2.5 m
|
| Koppelbaar aan netwerk |
Nee
|
| Constantlichtregeling |
Nee
|
| Aantal schakelzones |
1
|
| Aanspreekhelderheid |
10 - lx
|
| HVAC-aansturing |
Nee
|
| Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid |
Nee
|
| Zwenkbereik sensor, verticaal |
0 - °
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Met alarmfunctie |
Nee
|
| Max. schakelvermogen LED |
250 W
|
| Scanhoek |
120 °
|
| Uitvoering oppervlakte |
Mat
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Aanspreekhelderheid instelbaar |
Ja
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Nee
|
| Nom. spanning |
230 - V
|
| Met akoestische sensor |
Nee
|
| Gedwongen inschakeling |
Nee
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Antibacteriële behandeling |
Nee
|
| Achtergrondcontrole |
Nee
|
| Transparant |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.