Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer uw project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geeft u toestemming dat de cookies worden opgeslagen op uw apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geeft u toestemming dat de cookies worden opgeslagen op uw apparaat.

Cookie voorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid

Wilt u doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Lichtsturing
  4. Aanwezigheidsdetectoren - Bewegingsdetectoren
  5. EM10015410
  • 
Aanwezigheidsdetectoren - Bewegingsdetectoren - Esylux RC Bewegingsmelder onderkruipbeveiliging bewegingssensor opbouw 230° AC bruin IP54 EM10015410 - EM10015410
ESYLUX

Esylux RC Bewegingsmelder onderkruipbeveiliging bewegingssensor opbouw 230° AC bruin IP54 EM10015410

Artikelnr: 
2700786104
Lev. nr.: 
EM10015410
EAN nr: 
4015120015410
Product type: 
EM10015410

Brutoprijs

€ 149,00 / STK

Log in aub

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Esylux RC afstandsbediening remote control zilver EM10016004

    ESYLUX

    Esylux RC afstandsbediening remote control zilver EM10016004

    Artikelnr: 2700786082

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Esylux Multi-Series Filter inductieve belasting grijs EP10426988

    ESYLUX

    Esylux Multi-Series Filter inductieve belasting grijs EP10426988

    Artikelnr: 2700141109

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Esylux Multi-Series afstandsbediening remote control zilver EM10016011

    ESYLUX

    Esylux Multi-Series afstandsbediening remote control zilver EM10016011

    Artikelnr: 2700786083

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Esylux RC hoeksteun bewegingsmelders rc bruin EM10016127

    ESYLUX

    Esylux RC hoeksteun bewegingsmelders rc bruin EM10016127

    Artikelnr: 2700786229

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Esylux Multi-Series Handzender voor bewegingsmelder zwart EP10425356

    ESYLUX

    Esylux Multi-Series Handzender voor bewegingsmelder zwart EP10425356

    Artikelnr: 2850271985

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

Bewegingsmelder met 230° detectiehoek en groot bereik. 360° onderkruipbeveiliging voor volledige detectie, uit te schakelen met afstandsbediening. Te programmeren via afstandsbediening, bijv. continulicht AAN/UIT en automatische inleesfunctie voor de actuele lichtwaarde. Ingebouwd fabrieksprogramma dus onmiddellijk bedrijfsklaar. Voorkoming van bedieningsfouten door ingebouwde keuzeschakelaar voor testfunctie/afstandsbediening/potentiometer. Enkelhandige steekvoetmontage. Dubbele membraan-kabelinvoer. Verdekte aansluitsokkel met grote bedradingsruimte. Aanpassing van het bereik van de sensor met extra focus-LED als instelhulp. Verzinkbare instelelementen voorkomen het per ongeluk wijzigen van parameters. Dankzij het draaischarnier is wand- of plafondmontage mogelijk zonder Toebehoren. Afdekken van individuele zones met behulp van meegeleverde afdekkap. Speciale hoeksteun voor binnen- en buitenhoekmontage als accessoire.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 46171608
Conditie/kortingsgroep 124001
Bewegingsschakelaar compleet
Hoogte 105 mm
Trappenhuiscontroller Nee
Kleur Bruin
Onderkruipbeveiliging Ja
Omgevingstemperatuur -25 - °C
Montagewijze Opbouw
Halogeenvrij Nee
Aansluitwijze Steekklem
Inschakelvertraging 0 s
Frequentie 50 - Hz
Materiaalkwaliteit Thermoplast
Breedte 78 mm
Uitschakelvertraging 5 s
Model Bewegingssensor
Bediening op afstand Ja
Overbruggingsschakelaar Nee
Oppervlaktebescherming Onbehandeld
Met afstandsbediening Nee
Spanningstype AC
Diameter reikwijdte op vloer 40 m
Constantlichtregeling Nee
Aanspreekhelderheid 2 - lx
Max. reikwijdte frontaal 8 m
Materiaal Kunststof
Antibacteriële behandeling Nee
Met signaaleenheid Nee
RAL-Nummer (vergelijkbaar) 8017
Diepte 135 mm
Geschikt voor wandmontage Ja
Koppelbaar aan netwerk Nee
Max. nalooptijd 30 min
Zwenkbereik sensor, verticaal 0 - °
Max. reikwijdte zijwaarts 20 m
 
Met aansluitkabel Nee
Nom. spanning 230 - V
Scanhoek 230 °
Compatible met Casambi Nee
Transparant Nee
Max. schakelvermogen 2300 W
Met alarmfunctie Nee
Gedwongen uitschakeling Nee
Zwenkbereik sensor, horizontaal 0 - °
Aanspreekgevoeligheid instelbaar Nee
Geschikt voor draadloos Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Optimale montagehoogte 2.5 m
HVAC-aansturing Nee
Max. inschakelstroom 100 A
Vrije dierzone Nee
Achtergrondcontrole Nee
Aanspreekhelderheid instelbaar Ja
Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie Passief infrarood
Dimfunctie met dimmerbasiselement Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Met akoestische sensor Nee
Min. nalooptijd 15 s
Gedwongen inschakeling Nee
Hoek reikwijdte horizontaal 115 - °
Max. schakelvermogen LED 600 W
Geschikt voor plafondmontage Ja
C-Belasting Ja
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid Ja
Beschermingsgraad (IP) IP54
Uitvoering oppervlakte Mat
Aantal schakelzones 1
Compatible met Google Assistant Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering. 

Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer uw cookie instellingen

Als u cookies uitschakelt, kunt u de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerData beveiliging

Cookie voorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. U kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor uw toestemming vereist is of uw voorkeuren beheren. U kunt uw toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van uw gegevens in de VS. Indien u kiest voor “Accepteer alles”, stemt u ook in met art.49 GDPR dat uw data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar uw persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • MVO
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company