Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 203,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
ESYLUX
Esylux Multi-Series Filter inductieve belasting grijs EP10426988
Artikelnr.: 2700141109
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ESYLUX
Esylux Multi-Series afstandsbediening remote control zilver EM10016011
Artikelnr.: 2700786083
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ESYLUX
Esylux RC hoeksteun bewegingsmelders rc zwart EM10016134
Artikelnr.: 2700786230
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ESYLUX
Esylux RC afstandsbediening remote control zilver EM10016004
Artikelnr.: 2700786082
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ESYLUX
Esylux Multi-Series Handzender voor bewegingsmelder zwart EP10425356
Artikelnr.: 2850271985
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
46171608
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
124001
|
Bewegingsschakelaar compleet |
|
| Spanningstype |
AC
|
| Montagewijze |
Opbouw
|
| Geschikt voor draadloos |
Nee
|
| Kleur |
Zwart
|
| Materiaalkwaliteit |
Thermoplast
|
| Diepte |
135 mm
|
| Max. reikwijdte zijwaarts |
20 m
|
| Onderkruipbeveiliging |
Ja
|
| Inschakelvertraging |
0 s
|
| Breedte |
78 mm
|
| Model |
Bewegingssensor
|
| Halogeenvrij |
Nee
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Overbruggingsschakelaar |
Nee
|
| C-Belasting |
Ja
|
| Scanhoek |
280 °
|
| Uitschakelvertraging |
5 s
|
| Gedwongen uitschakeling |
Nee
|
| Diameter reikwijdte op vloer |
40 m
|
| Hoogte |
105 mm
|
| Met afstandsbediening |
Nee
|
| Constantlichtregeling |
Nee
|
| Oppervlaktebescherming |
Onbehandeld
|
| Met aansluitkabel |
Nee
|
| Frequentie |
50 - Hz
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| HVAC-aansturing |
Nee
|
| Trappenhuiscontroller |
Nee
|
| Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid |
Ja
|
| Antibacteriële behandeling |
Nee
|
| Hoek reikwijdte horizontaal |
140 - °
|
| RAL-Nummer (vergelijkbaar) |
9005
|
| Omgevingstemperatuur |
-25 - °C
|
| Max. reikwijdte frontaal |
8 m
|
|---|---|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Max. inschakelstroom |
100 A
|
| Met signaaleenheid |
Nee
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP54
|
| Max. schakelvermogen |
2300 W
|
| Min. nalooptijd |
15 s
|
| Aanspreekhelderheid |
2 - lx
|
| Zwenkbereik sensor, horizontaal |
0 - °
|
| Koppelbaar aan netwerk |
Nee
|
| Achtergrondcontrole |
Nee
|
| Aanspreekgevoeligheid instelbaar |
Nee
|
| Met alarmfunctie |
Nee
|
| Aanspreekhelderheid instelbaar |
Ja
|
| Nom. spanning |
230 - V
|
| Materiaal |
Kunststof
|
| Optimale montagehoogte |
2.5 m
|
| Bediening op afstand |
Ja
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Transparant |
Nee
|
| Dimfunctie met dimmerbasiselement |
Nee
|
| Uitvoering oppervlakte |
Mat
|
| Vrije dierzone |
Nee
|
| Max. schakelvermogen LED |
600 W
|
| Aantal schakelzones |
1
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Max. nalooptijd |
30 min
|
| Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie |
Passief infrarood
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Zwenkbereik sensor, verticaal |
0 - °
|
| Gedwongen inschakeling |
Nee
|
| Met akoestische sensor |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.