Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Lichtsturing
  4. Aanwezigheidsdetectoren - Bewegingsdetectoren
  5. CP100032
  • 
Aanwezigheidsdetectoren - Bewegingsdetectoren - Legrand CP Electronics aanwezigheidsdetector aan/uit presentiemelder inbouw AC wit IP65 CP100032 - CP100032
LEGRAND

Legrand CP Electronics aanwezigheidsdetector aan/uit presentiemelder inbouw AC wit IP65 CP100032

Artikelnr.: 
2850346426
Lev. nr.: 
CP100032
EAN nr.: 
5012774621584
Producttype: 
CP100032

Brutoprijs

€ 246,99 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Legrand CP Electronics CPE afstandsbediening CP460004

    LEGRAND

    Legrand CP Electronics CPE afstandsbediening CP460004

    Artikelnr.: 2850346548

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Legrand EBDHS CPE-opbouwdoos 1-voudig wit Horizontaal en verticaal CP090004

    LEGRAND

    Legrand EBDHS CPE-opbouwdoos 1-voudig wit Horizontaal en verticaal CP090004

    Artikelnr.: 2850346407

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Legrand CP electronics Toebehoren bewegingssensor CPE kablage CP230000

    LEGRAND

    Legrand CP electronics Toebehoren bewegingssensor CPE kablage CP230000

    Artikelnr.: 2850346485

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Legrand CP Electronics CPE afstandsbediening Zwart CP460007

    LEGRAND

    Legrand CP Electronics CPE afstandsbediening Zwart CP460007

    Artikelnr.: 2850346549

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Legrand CP Electronics Toebehoren bewegingssensor CPE wit CP100031

    LEGRAND

    Legrand CP Electronics Toebehoren bewegingssensor CPE wit CP100031

    Artikelnr.: 2850346425

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Legrand EBDHS CPE-opbouwdoos 1-voudig Horizontaal en verticaal CP090000

    LEGRAND

    Legrand EBDHS CPE-opbouwdoos 1-voudig Horizontaal en verticaal CP090000

    Artikelnr.: 2850346406

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Legrand CP Electronics CPE-muurbeugel anti-vandaal 1-voudig wit Horizontaal en verticaal CP100011

    LEGRAND

    Legrand CP Electronics CPE-muurbeugel anti-vandaal 1-voudig wit Horizontaal en verticaal CP100011

    Artikelnr.: 2850346413

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Legrand EBDHS CPE-uitbreiding opbouwdoos oppervlak omslagdoos 1-voudig wit Horizontaal en verticaal CP070001

    LEGRAND

    Legrand EBDHS CPE-uitbreiding opbouwdoos oppervlak omslagdoos 1-voudig wit Horizontaal en verticaal CP070001

    Artikelnr.: 2850346405

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Legrand CP Electronics afstandsbediening presentiemelder inbouw AC wit IP40 CP460009

    LEGRAND

    Legrand CP Electronics afstandsbediening presentiemelder inbouw AC wit IP40 CP460009

    Artikelnr.: 2850346550

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 46171608
Conditie/kortingsgroep 108108
Bewegingsschakelaar compleet
Geschikt voor wandmontage Nee
Kleur Wit
Diepte 112 mm
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Breedte 88 mm
Oppervlaktebescherming Onbehandeld
Max. inschakelstroom 80 A
Model Presentiemelder
Inbouwdiameter 64 mm
Hoogte 88 mm
Onderkruipbeveiliging Nee
Halogeenvrij Ja
Inschakelvertraging 1 s
Uitschakelvertraging 10 s
Dimfunctie met dimmerbasiselement Nee
Spanningstype AC
Max. schakelvermogen 2300 W
Diameter 88 mm
Aansluitwijze Schroefklem
Aanspreekhelderheid 0 - 2000 lx
Inbouwdiepte 63 mm
Max. reikwijdte zijwaarts 20 m
Zwenkbereik sensor, horizontaal 0 - 0 °
Trappenhuiscontroller Ja
Omgevingstemperatuur -10 - 45 °C
Overbruggingsschakelaar Nee
Max. reikwijdte frontaal 20 m
Met signaaleenheid Nee
Frequentie 50 - 50 Hz
Met afstandsbediening Ja
Met alarmfunctie Nee
Aanspreekgevoeligheid instelbaar Ja
Constantlichtregeling Ja
 
Slagvastheid IK05
Antibacteriële behandeling Nee
Materiaal Kunststof
C-Belasting Nee
Stuurstroom 3.574 mA
Diameter reikwijdte op vloer 40 m
Met aansluitkabel Nee
HVAC-aansturing Nee
Ingang voor nevenunit Nee
Koppelbaar aan netwerk Nee
Aantal schakelzones 1
Geschikt voor draadloos Nee
Uitvoering oppervlakte Mat
Materiaalkwaliteit Thermoplast
Max. presentiebereik 1385 m²
Hoek reikwijdte horizontaal 360 - 360 °
Beschermingsgraad (IP) IP65
Transparant Nee
Nom. spanning 230 - 230 V
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid Nee
Vrije dierzone Nee
Bediening op afstand Ja
Achtergrondcontrole Nee
Gedwongen inschakeling Ja
Lengte aansluitkabel 0 mm
Min. nalooptijd 0.5 s
Gedwongen uitschakeling Ja
Aanspreekhelderheid instelbaar Ja
Zwenkbereik sensor, verticaal 0 - 0 °
Max. nalooptijd 99 min
Met akoestische sensor Nee
RAL-Nummer (vergelijkbaar) 9002
Plafondinbouwmontage zonder installatiedoos Ja
Optimale montagehoogte 15 m
Geschikt voor plafondmontage Ja
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company