Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Lichtsturing
  4. Aanwezigheidsdetectoren - Bewegingsdetectoren
  5. CP100012
  • 
Aanwezigheidsdetectoren - Bewegingsdetectoren - Legrand CP Electronics aanwezigheidsdetector dsi dali presentiemelder inbouw AC wit IP65 CP100012 - CP100012
LEGRAND

Legrand CP Electronics aanwezigheidsdetector dsi dali presentiemelder inbouw AC wit IP65 CP100012

Artikelnr.: 
2850346414
Lev. nr.: 
CP100012
EAN nr.: 
5012774621485
Producttype: 
CP100012

Brutoprijs

€ 284,39 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Legrand EBDHS CPE-uitbreiding opbouwdoos oppervlak omslagdoos 1-voudig wit Horizontaal en verticaal CP070001

    LEGRAND

    Legrand EBDHS CPE-uitbreiding opbouwdoos oppervlak omslagdoos 1-voudig wit Horizontaal en verticaal CP070001

    Artikelnr.: 2850346405

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Legrand CP Electronics CPE afstandsbediening Zwart CP460007

    LEGRAND

    Legrand CP Electronics CPE afstandsbediening Zwart CP460007

    Artikelnr.: 2850346549

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Legrand EBDHS CPE-opbouwdoos 1-voudig wit Horizontaal en verticaal CP090004

    LEGRAND

    Legrand EBDHS CPE-opbouwdoos 1-voudig wit Horizontaal en verticaal CP090004

    Artikelnr.: 2850346407

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Legrand EBDHS CPE-opbouwdoos 1-voudig Horizontaal en verticaal CP090000

    LEGRAND

    Legrand EBDHS CPE-opbouwdoos 1-voudig Horizontaal en verticaal CP090000

    Artikelnr.: 2850346406

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Legrand CP electronics Toebehoren bewegingssensor CPE kablage CP230000

    LEGRAND

    Legrand CP electronics Toebehoren bewegingssensor CPE kablage CP230000

    Artikelnr.: 2850346485

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Legrand CP Electronics CPE-muurbeugel anti-vandaal 1-voudig wit Horizontaal en verticaal CP100011

    LEGRAND

    Legrand CP Electronics CPE-muurbeugel anti-vandaal 1-voudig wit Horizontaal en verticaal CP100011

    Artikelnr.: 2850346413

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Legrand CP Electronics Toebehoren bewegingssensor CPE wit CP100031

    LEGRAND

    Legrand CP Electronics Toebehoren bewegingssensor CPE wit CP100031

    Artikelnr.: 2850346425

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Legrand CP Electronics CPE afstandsbediening CP460004

    LEGRAND

    Legrand CP Electronics CPE afstandsbediening CP460004

    Artikelnr.: 2850346548

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Legrand CP Electronics afstandsbediening presentiemelder inbouw AC wit IP40 CP460009

    LEGRAND

    Legrand CP Electronics afstandsbediening presentiemelder inbouw AC wit IP40 CP460009

    Artikelnr.: 2850346550

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 46171608
Conditie/kortingsgroep 108108
Bewegingsschakelaar compleet
Inschakelvertraging 1 s
Kleur Wit
Model Presentiemelder
Uitschakelvertraging 10 s
Aansluitwijze Schroefklem
Max. reikwijdte zijwaarts 20 m
Onderkruipbeveiliging Nee
Breedte 88 mm
Geschikt voor wandmontage Nee
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Spanningstype AC
Diepte 112 mm
Oppervlaktebescherming Onbehandeld
Max. schakelvermogen 2300 W
Trappenhuiscontroller Ja
Hoogte 88 mm
Geschikt voor draadloos Nee
Halogeenvrij Ja
Inbouwdiepte 63 mm
Met afstandsbediening Ja
Materiaalkwaliteit Thermoplast
Max. reikwijdte frontaal 20 m
Inbouwdiameter 64 mm
Frequentie 50 - 50 Hz
Aanspreekgevoeligheid instelbaar Ja
Diameter 88 mm
Slagvastheid IK05
Omgevingstemperatuur -10 - 45 °C
Overbruggingsschakelaar Nee
HVAC-aansturing Nee
Transparant Nee
Lengte aansluitkabel 0 mm
Diameter reikwijdte op vloer 40 m
 
Max. inschakelstroom 80 A
Materiaal Kunststof
RAL-Nummer (vergelijkbaar) 9002
Bediening op afstand Ja
Aanspreekhelderheid 0 - 2000 lx
Vrije dierzone Nee
Met aansluitkabel Nee
Dimfunctie met dimmerbasiselement Ja
Met signaaleenheid Nee
Achtergrondcontrole Nee
Constantlichtregeling Ja
Met akoestische sensor Nee
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid Nee
Max. presentiebereik 1385 m²
C-Belasting Nee
Max. nalooptijd 99 min
Zwenkbereik sensor, horizontaal 0 - 0 °
Stuurstroom 3.478 mA
Beschermingsgraad (IP) IP65
Antibacteriële behandeling Nee
Gedwongen inschakeling Ja
Aantal schakelzones 1
Ingang voor nevenunit Nee
Met alarmfunctie Nee
Optimale montagehoogte 15 m
Min. nalooptijd 0.5 s
Gedwongen uitschakeling Ja
Nom. spanning 230 - 230 V
Zwenkbereik sensor, verticaal 0 - 0 °
Koppelbaar aan netwerk Nee
Plafondinbouwmontage zonder installatiedoos Ja
Hoek reikwijdte horizontaal 360 - 360 °
Uitvoering oppervlakte Mat
Geschikt voor plafondmontage Ja
Aanspreekhelderheid instelbaar Ja
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company