Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Lichtsturing
  4. Aanwezigheidsdetectoren - Bewegingsdetectoren
  5. 741460A
  • 
Aanwezigheidsdetectoren - Bewegingsdetectoren - Legrand Valena aanwezigheidsmelder - 2 draads bewegingssensor inbouw 170° AC zwart IP20 741460A - 741460A
LEGRAND

Legrand Valena aanwezigheidsmelder - 2 draads bewegingssensor inbouw 170° AC zwart IP20 741460A

Artikelnr.: 
2850566289
Lev. nr.: 
741460A
EAN nr.: 
3414972500036
Producttype: 
741460A

Brutoprijs

€ 138,45 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Technische documenten
 Terug

Technische documenten



Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 46171608
Conditie/kortingsgroep 108107
Bewegingsschakelaar compleet
Met afstandsbediening Nee
Aansluitwijze Schroefklem
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Breedte 74 mm
Geschikt voor draadloos Nee
Oppervlaktebescherming Gelakt
Diepte 43 mm
Onderkruipbeveiliging Nee
Materiaalkwaliteit Thermoplast
Model Bewegingssensor
Kleur Zwart
Overbruggingsschakelaar Nee
Geschikt voor wandmontage Ja
Trappenhuiscontroller Ja
Inschakelvertraging 0 s
Bediening op afstand Ja
Halogeenvrij Ja
Frequentie 50 - 60 Hz
Materiaal Kunststof
Max. schakelvermogen 150 W
Dimfunctie met dimmerbasiselement Nee
Met signaaleenheid Ja
Hoogte 74 mm
Omgevingstemperatuur -10 - 45 °C
Gedwongen uitschakeling Nee
Inbouwdiepte 25 mm
Max. reikwijdte zijwaarts 6 m
Max. reikwijdte frontaal 8 m
Diameter reikwijdte op vloer 8 m
Stuurstroom 0.08 mA
RAL-Nummer (vergelijkbaar) 9017
Inbouwlengte 40.5 mm
Met aansluitkabel Nee
Lengte aansluitkabel 0 mm
Spanningstype AC
Transparant Nee
 
Nom. spanning 110 - 240 V
Hoek reikwijdte horizontaal 85 - 85 °
Slagvastheid IK04
Optimale montagehoogte 1.2 m
C-Belasting Ja
Uitschakelvertraging 0 s
Vrije dierzone Nee
Geschikt voor plafondmontage Nee
Met alarmfunctie Nee
Max. nalooptijd 30 min
Inbouwbreedte 40.5 mm
HVAC-aansturing Nee
Zwenkbereik sensor, horizontaal 0 - 0 °
Zwenkbereik sensor, verticaal 0 - 0 °
Aanspreekgevoeligheid instelbaar Ja
Compatible met Apple HomeKit Nee
Max. presentiebereik 32 m²
Compatible met Google Assistant Nee
Aantal schakelzones 1
Beschermingsgraad (IP) IP20
Aanspreekhelderheid 5 - 1275 lx
Achtergrondcontrole Nee
Antibacteriële behandeling Nee
Constantlichtregeling Nee
Koppelbaar aan netwerk Nee
Uitvoering oppervlakte Mat
Scanhoek 170 °
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid Nee
Plafondinbouwmontage zonder installatiedoos Ja
Ingang voor nevenunit Ja
Met akoestische sensor Nee
Max. schakelvermogen LED 100 W
Min. nalooptijd 5 s
Aanspreekhelderheid instelbaar Ja
Met IFTTT ondersteuning Nee
Gedwongen inschakeling Nee
Min. diepte van de inbouwdoos 30 mm
Compatible met Amazon Alexa Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company