Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Lichtsturing
  4. Aanwezigheidsdetectoren - Bewegingsdetectoren
  5. 064259
  • 
Aanwezigheidsdetectoren - Bewegingsdetectoren - Steinel HF 360 Aanwezigheidsmelder presentiemelder opbouw 360° AC wit IP54 064259 - 064259
STEINEL

Steinel HF 360 Aanwezigheidsmelder presentiemelder opbouw 360° AC wit IP54 064259

Artikelnr.: 
2850465985
Lev. nr.: 
064259
EAN nr.: 
4007841064259
Producttype: 
HF 360 II COM2 OPB

Brutoprijs

€ 207,40 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

Slimme sensortechnologie. Naar een hoger plan getild. Als verdere ontwikkeling van de HF 360 is de HF 360-2 het eerste product uit onze nieuwe Control PRO 2 reeks, dat niet alleen voor verlichting zorgt, maar ook digitale informatie geeft. Zo meet de intelligente sensor HF 360-2 in de BUS-interfaces KNX, IP en DALI-2 Input Device ook de temperatuur en luchtvochtigheid. Het verder ontwikkelde design van de sensor werd nog meer afgestemd op het moderne uiterlijk van de STEINEL True Presence-sensoren. De HF 360-2 kan gemakkelijk via Bluetooth gekoppeld en ingesteld worden en beschikt over de interfaces COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX en IP en is ook verkrijgbaar in BT IPD (Slave)-uitvoering. Deze onopvallende professional op het gebied van bewaking heeft een betrouwbare 360° HF-registratie, die ook door hout, glas en snelbouwwanden heen gaat, en biedt een reikwijdte van max. 12 m. Geschikt voor montagehoogtes tot 3,5 m.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 46171608
Conditie/kortingsgroep 300026
Bewegingsschakelaar compleet
Halogeenvrij Ja
Kleur Wit
Geschikt voor wandmontage Nee
Geschikt voor draadloos Ja
Breedte 123 mm
Montagewijze Opbouw
Spanningstype AC
Hoogte 57 mm
RAL-Nummer (vergelijkbaar) 9003
Max. schakelvermogen 2000 W
Frequentie 50 - 60 Hz
Bediening op afstand Ja
Model Presentiemelder
Scanhoek 360 °
Met afstandsbediening Nee
Omgevingstemperatuur -10 - 45 °C
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid Ja
Diepte 57 mm
Aanspreekhelderheid 2 - 2000 lx
Max. reikwijdte zijwaarts 6 m
Dimfunctie met dimmerbasiselement Nee
Trappenhuiscontroller Ja
Optimale montagehoogte 2.8 m
Onderkruipbeveiliging Ja
Koppelbaar aan netwerk Ja
HVAC-aansturing Ja
Geschikt voor plafondmontage Ja
Overbruggingsschakelaar Ja
 
Met alarmfunctie Nee
Max. reikwijdte frontaal 6 m
Compatible met Apple HomeKit Nee
Materiaalkwaliteit Thermoplast
Max. nalooptijd 60 min
Constantlichtregeling Nee
Max. inschakelstroom 800 A
Aanspreekgevoeligheid instelbaar Ja
Min. nalooptijd 10 s
Diameter reikwijdte op vloer 12 m
Slagvastheid IK02
Materiaal Kunststof
Compatible met Google Assistant Nee
Met signaaleenheid Ja
Plafondinbouwmontage zonder installatiedoos Ja
C-Belasting Ja
Vrije dierzone Nee
Aanspreekhelderheid instelbaar Ja
Hoek reikwijdte horizontaal 360 - 360 °
Uitvoering oppervlakte Mat
Met aansluitkabel Ja
Beschermingsgraad (IP) IP54
Gedwongen uitschakeling Ja
Transparant Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Gedwongen inschakeling Nee
Min. aanloopstroom 0.1 A
Compatible met Amazon Alexa Nee
Antibacteriële behandeling Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company