Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Lichtsturing
  4. Aanwezigheidsdetectoren - Bewegingsdetectoren
  5. 592301
  • 
Aanwezigheidsdetectoren - Bewegingsdetectoren - Steinel IR Quattro Aanwezigheidsmelder presentiemelder opbouw AC wit IP20 592301 - 592301
STEINEL

Steinel IR Quattro Aanwezigheidsmelder presentiemelder opbouw AC wit IP20 592301

Artikelnr.: 
2850013282
Lev. nr.: 
592301
EAN nr.: 
4007841592301
Producttype: 
IR QUATTRO COM1 AP

Brutoprijs

€ 162,30 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

Meer dan een aanwezigheidsmelder. De cirkel in het kwadraat. Met 1760 schakelzones zet hij vooral in kleine kantoren, bijkeukens en wasgelegenheden de nieuwe norm op het gebied van registratiekwaliteit. En ook het vierkante registratiegebied kan mechanisch , zonder kwaliteitsverliezen, worden ingesteld – dit biedt alleen STEINEL Professional Presence Control PRO.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 46171608
Conditie/kortingsgroep 300026
Bewegingsschakelaar compleet
Hoogte 71 mm
Geschikt voor wandmontage Nee
Max. reikwijdte zijwaarts 3.5 m
Montagewijze Opbouw
Kleur Wit
Model Presentiemelder
Omgevingstemperatuur -10 - 45 °C
Overbruggingsschakelaar Ja
Diepte 71 mm
Breedte 120 mm
Uitschakelvertraging 1800 s
Spanningstype AC
Halogeenvrij Ja
Materiaal Kunststof
Diameter reikwijdte op vloer 5 m
Frequentie 50 - 60 Hz
Geschikt voor draadloos Nee
Optimale montagehoogte 2.8 m
HVAC-aansturing Nee
Onderkruipbeveiliging Ja
Max. schakelvermogen 2000 W
Trappenhuiscontroller Ja
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid Ja
Aanspreekhelderheid 10 - 1000 lx
Met aansluitkabel Ja
Met afstandsbediening Nee
Materiaalkwaliteit Thermoplast
Compatible met Amazon Alexa Nee
Max. reikwijdte frontaal 3.5 m
 
Met signaaleenheid Ja
Slagvastheid IK02
Bediening op afstand Ja
Aanspreekgevoeligheid instelbaar Nee
Max. inschakelstroom 800 A
Max. nalooptijd 30 min
Dimfunctie met dimmerbasiselement Nee
Met alarmfunctie Nee
C-Belasting Ja
Max. presentiebereik 4 m²
Koppelbaar aan netwerk Ja
Compatible met Apple HomeKit Nee
Aantal schakelzones 1760
Compatible met Google Assistant Nee
Transparant Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Gedwongen uitschakeling Ja
RAL-Nummer (vergelijkbaar) 9010
Antibacteriële behandeling Nee
Ingang voor nevenunit Ja
Plafondinbouwmontage zonder installatiedoos Ja
Vrije dierzone Nee
Constantlichtregeling Nee
Beschermingsgraad (IP) IP20
Uitvoering oppervlakte Mat
Hoek reikwijdte horizontaal 360 - 360 °
Min. nalooptijd 30 s
Aanspreekhelderheid instelbaar Ja
Met IFTTT ondersteuning Nee
Gedwongen inschakeling Nee
Min. aanloopstroom 0.1 A
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company