Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 87,50 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
STEINEL
Steinel IS 2140 Bewegingsmelder bewegingssensor opbouw AC wit IP54 034672
Artikelnr.: 2850286460
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
STEINEL
Steinel IS 2140 Bewegingsmelder bewegingssensor opbouw AC wit IP54 034672
Artikelnr.: 2850286460
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
STEINEL
Steinel EWH Hoekwandhouder IS 140-2 wit 631765
Artikelnr.: 2850013321
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
STEINEL
Steinel IS 140 Hoekwandhouder IS 140-2 zwart 631864
Artikelnr.: 2850013322
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
46171608
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
300026
|
Bewegingsschakelaar compleet |
|
| Uitschakelvertraging |
480 s
|
| Model |
Bewegingssensor
|
| Montagewijze |
Opbouw
|
| Frequentie |
50 - 50 Hz
|
| Kleur |
Wit
|
| Geschikt voor wandmontage |
Nee
|
| Onderkruipbeveiliging |
Ja
|
| Breedte |
86 mm
|
| Max. schakelvermogen |
1000 W
|
| Overbruggingsschakelaar |
Ja
|
| Spanningstype |
AC
|
| Halogeenvrij |
Ja
|
| Max. reikwijdte frontaal |
14 m
|
| Aanspreekgevoeligheid instelbaar |
Nee
|
| Hoek reikwijdte horizontaal |
140 - 140 °
|
| Geschikt voor draadloos |
Nee
|
| Aanspreekhelderheid |
2 - 2000 lx
|
| Hoogte |
99 mm
|
| Min. nalooptijd |
8 s
|
| Met afstandsbediening |
Nee
|
| Max. reikwijdte zijwaarts |
14 m
|
| Materiaalkwaliteit |
Thermoplast
|
| Max. nalooptijd |
35 min
|
| Diepte |
99 mm
|
| Bediening op afstand |
Nee
|
| Koppelbaar aan netwerk |
Ja
|
| Omgevingstemperatuur |
-10 - 45 °C
|
| Antibacteriële behandeling |
Nee
|
|---|---|
| Max. inschakelstroom |
120 A
|
| C-Belasting |
Ja
|
| Scanhoek |
140 °
|
| Trappenhuiscontroller |
Nee
|
| Materiaal |
Kunststof
|
| HVAC-aansturing |
Nee
|
| Dimfunctie met dimmerbasiselement |
Nee
|
| Transparant |
Nee
|
| Ingang voor nevenunit |
Nee
|
| RAL-Nummer (vergelijkbaar) |
9010
|
| Vrije dierzone |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Nee
|
| Diameter reikwijdte op vloer |
6 m
|
| Met alarmfunctie |
Nee
|
| Constantlichtregeling |
Nee
|
| Slagvastheid |
IK02
|
| Met signaaleenheid |
Nee
|
| Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid |
Nee
|
| Zwenkbereik sensor, horizontaal |
180 - 180 °
|
| Gedwongen uitschakeling |
Ja
|
| Zwenkbereik sensor, verticaal |
90 - 90 °
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP54
|
| Plafondinbouwmontage zonder installatiedoos |
Ja
|
| Uitvoering oppervlakte |
Mat
|
| Aanspreekhelderheid instelbaar |
Ja
|
| Optimale montagehoogte |
2 m
|
| Aantal schakelzones |
144
|
| Gedwongen inschakeling |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.