Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Lichtsturing
  4. Aanwezigheidsdetectoren - Bewegingsdetectoren
  5. 057770
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Steinel IS 2360 Bewegingsmelder eco bewegingssensor opbouw 360° AC wit IP54 057770 Steinel IS 2360 Bewegingsmelder eco bewegingssensor opbouw 360° AC wit IP54 057770
 Vorige
 Volgende
Aanwezigheidsdetectoren - Bewegingsdetectoren - Steinel IS 2360 Bewegingsmelder eco bewegingssensor opbouw 360° AC wit IP54 057770 - 057770
Steinel IS 2360 Bewegingsmelder eco bewegingssensor opbouw 360° AC wit IP54 057770
STEINEL

Steinel IS 2360 Bewegingsmelder eco bewegingssensor opbouw 360° AC wit IP54 057770

Artikelnr.: 
2850386863
Lev. nr.: 
057770
EAN nr.: 
4007841057770
Producttype: 
IS 2360-3

Brutoprijs

€ 106,60 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Voorganger

  • Steinel IS 360 Bewegingsmelder bewegingssensor opbouw 360° AC wit IP54 006532

    STEINEL

    Steinel IS 360 Bewegingsmelder bewegingssensor opbouw 360° AC wit IP54 006532

    Artikelnr.: 2850149842

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Presentatie-document


Presentatie-document


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Handleiding

Certificaten

Certificaat


Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Presentatie-document
Presentatie-document
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Handleiding
Certificaat
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

Het multitalent voor binnen en buiten. Infrarood-bewegingsmelder IS 2360-3 ECO, 3 pyrosensoren voor 360° registratiehoek, reikwijdte instelbaar tot 12 m, tijd- en inschakelniveau instelbaar, m.b.v. afdekplaatjes te verkleinen registratiegebied.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 46171608
Conditie/kortingsgroep 302513
Bewegingsschakelaar compleet
Trappenhuiscontroller Nee
Diameter 121 mm
Hoek reikwijdte horizontaal 360 - 360 °
Montagewijze Opbouw
Model Bewegingssensor
Frequentie 50 - 60 Hz
Kleur Wit
Geschikt voor draadloos Nee
Hoogte 57 mm
Materiaalkwaliteit Thermoplast
Aanspreekgevoeligheid instelbaar Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Halogeenvrij Ja
Compatible met Google Assistant Nee
Met aansluitkabel Ja
Diameter reikwijdte op vloer 24 m
Diepte 57 mm
Max. reikwijdte frontaal 12 m
Overbruggingsschakelaar Ja
Spanningstype AC
Uitschakelvertraging 300 s
Max. inschakelstroom 200 A
Met afstandsbediening Nee
Omgevingstemperatuur -10 - 45 °C
Onderkruipbeveiliging Ja
Optimale montagehoogte 2.8 m
Aanspreekhelderheid instelbaar Ja
Antibacteriële behandeling Nee
Max. reikwijdte zijwaarts 12 m
 
Aanspreekhelderheid 2 - 1000 lx
Geschikt voor wandmontage Nee
C-Belasting Ja
Slagvastheid IK02
HVAC-aansturing Nee
Materiaal Kunststof
Constantlichtregeling Nee
Dimfunctie met dimmerbasiselement Nee
Koppelbaar aan netwerk Ja
Bediening op afstand Nee
Scanhoek 360 °
Compatible met Apple HomeKit Nee
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid Nee
Met signaaleenheid Ja
Max. schakelvermogen 2000 W
Ingang voor nevenunit Nee
Beschermingsgraad (IP) IP54
Aantal schakelzones 972
Vrije dierzone Nee
RAL-Nummer (vergelijkbaar) 9010
Gedwongen uitschakeling Ja
Met alarmfunctie Nee
Transparant Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Max. nalooptijd 15 min
Uitvoering oppervlakte Mat
Min. nalooptijd 5 s
Gedwongen inschakeling Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Plafondinbouwmontage zonder installatiedoos Ja
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company