Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Lichtsturing
  4. Aanwezigheidsdetectoren - Bewegingsdetectoren
  5. 033828
  • 
Aanwezigheidsdetectoren - Bewegingsdetectoren - Steinel IS 345 Bewegingsmelder rond PF bewegingssensor opbouw AC wit IP54 033828 - 033828
STEINEL

Steinel IS 345 Bewegingsmelder rond PF bewegingssensor opbouw AC wit IP54 033828

Artikelnr.: 
2850149928
Lev. nr.: 
033828
EAN nr.: 
4007841033828
Producttype: 
IS 345-R PF AP WS

Brutoprijs

€ 161,80 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

Toonaangevende sensortechniek. Doelgerichte registratie. Lange gangen stellen speciale eisen aan het vermogen van sensoren. Het registratiebereik van de sensor moet smal, maar lang zijn. Alleen zo kunnen met zo min mogelijk sensoren lange gedeeltes doelgericht worden bewaakt. De IS 345 is de veelvuldig beproefde specialist voor dergelijke toepassingen binnenshuis. Hij beschikt over een speciale gangregistratie en een openingshoek van 45°. Daarmee bewaakt hij max. 20 x 4 meter tangentiaal.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
Conditie/kortingsgroep 300026
UNSPSC Code 46171608
Bewegingsschakelaar compleet
Materiaalkwaliteit Thermoplast
Spanningstype AC
Montagewijze Opbouw
Diameter 126 mm
Kleur Wit
Uitschakelvertraging 300 s
Halogeenvrij Ja
Onderkruipbeveiliging Ja
Hoogte 65 mm
Bediening op afstand Ja
Frequentie 50 - 60 Hz
Model Bewegingssensor
Max. inschakelstroom 110 A
Trappenhuiscontroller Ja
Transparant Nee
Max. reikwijdte frontaal 11.5 m
Compatible met Apple HomeKit Nee
Optimale montagehoogte 2.8 m
Aanspreekgevoeligheid instelbaar Nee
C-Belasting Ja
Aanspreekhelderheid 2 - 1000 lx
Geschikt voor wandmontage Nee
Diepte 65 mm
Koppelbaar aan netwerk Ja
Gedwongen uitschakeling Ja
Met alarmfunctie Nee
Overbruggingsschakelaar Ja
Met afstandsbediening Nee
Dimfunctie met dimmerbasiselement Nee
 
Aantal schakelzones 280
Ingang voor nevenunit Nee
Diameter reikwijdte op vloer 12 m
Max. reikwijdte zijwaarts 11.5 m
Uitvoering oppervlakte Mat
RAL-Nummer (vergelijkbaar) 9003
HVAC-aansturing Ja
Beschermingsgraad (IP) IP54
Materiaal Kunststof
Geschikt voor draadloos Nee
Max. schakelvermogen 2000 W
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid Ja
Omgevingstemperatuur -10 - 45 °C
Met aansluitkabel Ja
Min. nalooptijd 5 s
Met signaaleenheid Ja
Hoek reikwijdte horizontaal 360 - 360 °
Constantlichtregeling Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Min. aanloopstroom 0.1 A
Slagvastheid IK02
Aanspreekhelderheid instelbaar Ja
Vrije dierzone Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Max. nalooptijd 15 min
Gedwongen inschakeling Ja
Plafondinbouwmontage zonder installatiedoos Ja
Compatible met Google Assistant Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Antibacteriële behandeling Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company