warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Lichtsturing
  4. Aanwezigheidsdetectoren - Bewegingsdetectoren
  5. 1030056
  • 
Productvideo's
Theben Aanwezigheidsmelder Performance Slave plafondinbouw UP 360° Ø24m (LUXA 103 S360-100-12 WIN)
Productafbeelding
Theben Aanwezigheidsmelder Performance Slave plafondinbouw UP 360° Ø24m (LUXA 103 S360-100-12 WIN)
 Vorige

 Volgende
Aanwezigheidsdetectoren - Bewegingsdetectoren - Theben Aanwezigheidsmelder Performance Slave plafondinbouw UP 360° Ø24m (LUXA 103 S360-100-12 WIN) - 1030056
Theben Aanwezigheidsmelder Performance Slave plafondinbouw UP 360° Ø24m (LUXA 103 S360-100-12 WIN) 
THEBEN

Theben Aanwezigheidsmelder Performance Slave plafondinbouw UP 360° Ø24m (LUXA 103 S360-100-12 WIN)

Artikelnr.: 
2850609404
Lev. nr.: 
1030056
EAN nr.: 
4003468101933
Producttype: 
1030056

Brutoprijs

€ 115,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document

Declaraties (Verklaringen)

REACH-verklaring

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
REACH-verklaring

Productdetails



Productdetails

Aanwezigheidsmelder (PIR), met kabel en WAGO WINSTA-connectoren, detectiebereik rond 24 m, 1 slave-uitgang


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 46171608
Conditie/kortingsgroep 302659
Bewegingsschakelaar compleet
Plafondinbouwmontage zonder installatiedoos Ja
Aansluitwijze Vlakstekker
Slagvastheid IK04
Aanspreekhelderheid 5 - 1000 lx
Scanhoek 360 °
RAL-Nummer (vergelijkbaar) 9010
Aanspreekgevoeligheid instelbaar Ja
Aanspreekhelderheid instelbaar Ja
Spanningstype AC
Achtergrondcontrole Nee
Transparant Nee
Antibacteriële behandeling Nee
Trappenhuiscontroller Ja
Bediening op afstand Ja
Compatible met Amazon Alexa Nee
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid Ja
C-Belasting Ja
Breedte 80 mm
Vrije dierzone Nee
Uitvoering oppervlakte Mat
Beschermingsgraad (IP) IP54
Uitschakelvertraging 15 s
Compatible met Apple HomeKit Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Constantlichtregeling Nee
Diameter 80 mm
Diameter reikwijdte op vloer 12 m
Diepte 80 mm
Dimfunctie met dimmerbasiselement Nee
Frequentie 50 - 50 Hz
HVAC-aansturing Nee
Hoogte 62 mm
Halogeenvrij Ja
Geschikt voor wandmontage Nee
 
Geschikt voor draadloos Nee
Gedwongen uitschakeling Nee
Gedwongen inschakeling Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Inbouwdiameter 60 mm
Inbouwdiepte 50 mm
Ingang voor nevenunit Ja
Kleur Wit
Koppelbaar aan netwerk Ja
Lengte aansluitkabel 900 mm
Materiaal Kunststof
Max. schakelvermogen LED 400 W
Max. schakelvermogen 2300 W
Max. reikwijdte zijwaarts 6 m
Max. reikwijdte frontaal 6 m
Max. nalooptijd 30 min
Max. inschakelstroom 500 A
Materiaalkwaliteit Thermoplast
Max. presentiebereik 50 m²
Min. aanloopstroom 0.01 A
Min. diepte van de inbouwdoos 61 mm
Met signaaleenheid Ja
Met IFTTT ondersteuning Nee
Met alarmfunctie Nee
Met akoestische sensor Nee
Met afstandsbediening Nee
Met aansluitkabel Ja
Min. nalooptijd 15 s
Model Presentiemelder
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Nom. spanning 230 - 230 V
Omgevingstemperatuur -10 - 45 °C
Onderkruipbeveiliging Nee
Oppervlaktebescherming Onbehandeld
Optimale montagehoogte 3 m
Overbruggingsschakelaar Ja
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company