warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Lichtsturing
  4. Aanwezigheidsdetectoren - Bewegingsdetectoren
  5. 2080514
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Theben Aanwezigheidsmelder Standard DALI broadcast 1xslave 1ximpuls plaf. (THERONDA S360-101 SP GST)
 Vorige
 Volgende
Aanwezigheidsdetectoren - Bewegingsdetectoren - Theben Aanwezigheidsmelder Standard DALI broadcast 1xslave 1ximpuls plaf. (THERONDA S360-101 SP GST) - 2080514
THEBEN

Theben Aanwezigheidsmelder Standard DALI broadcast 1xslave 1ximpuls plaf. (THERONDA S360-101 SP GST)

Artikelnr.: 
2850609406
Lev. nr.: 
2080514
EAN nr.: 
4003468200827
Producttype: 
2080514

Brutoprijs

€ 238,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document

Declaraties (Verklaringen)

REACH-verklaring

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
REACH-verklaring

Productdetails



Productdetails

Aanwezigheidsmelder DALI (PIR), met kabel en WAGO WINSTA-connectoren, detectiebereik rond 8 m, 1 x DALI broadcast, 1 impulsdrukker-ingang, 1 slave-ingang


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 46171608
Conditie/kortingsgroep 302659
Bewegingsschakelaar compleet
Aansluitwijze Vlakstekker
Met akoestische sensor Nee
Met alarmfunctie Nee
Aanspreekgevoeligheid instelbaar Ja
Aanspreekhelderheid 5 - 3000 lx
Aanspreekhelderheid instelbaar Ja
Met IFTTT ondersteuning Nee
Achtergrondcontrole Nee
Beschermingsgraad (IP) IP54
Min. nalooptijd 10 s
Bediening op afstand Ja
Min. diepte van de inbouwdoos 46 mm
Antibacteriële behandeling Nee
Min. aanloopstroom 0.1 A
Met signaaleenheid Nee
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Compatible met Apple HomeKit Nee
Omgevingstemperatuur -10 - 45 °C
Compatible met Amazon Alexa Nee
C-Belasting Ja
Model Presentiemelder
Breedte 110 mm
Nom. spanning 110 - 230 V
Diameter 110 mm
Diameter reikwijdte op vloer 8 m
Overbruggingsschakelaar Nee
Optimale montagehoogte 3 m
Constantlichtregeling Nee
Oppervlaktebescherming Onbehandeld
Compatible met Google Assistant Nee
Onderkruipbeveiliging Nee
Plafondinbouwmontage zonder installatiedoos Ja
Diepte 110 mm
RAL-Nummer (vergelijkbaar) 9010
Gedwongen inschakeling Nee
 
Scanhoek 360 °
Slagvastheid IK04
Dimfunctie met dimmerbasiselement Nee
Frequentie 50 - 60 Hz
Spanningstype AC
Gedwongen uitschakeling Nee
Transparant Nee
Geschikt voor draadloos Nee
Trappenhuiscontroller Ja
Geschikt voor plafondmontage Ja
Uitschakelvertraging 3600 s
Geschikt voor wandmontage Nee
Inbouwdiameter 48 mm
Inbouwbreedte 48 mm
HVAC-aansturing Nee
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid Ja
Vrije dierzone Nee
Halogeenvrij Nee
Uitvoering oppervlakte Mat
Hoogte 83 mm
Materiaal Kunststof
Lengte aansluitkabel 900 mm
Koppelbaar aan netwerk Ja
Kleur Wit
Inschakelvertraging 600 s
Ingang voor nevenunit Ja
Inbouwdiepte 37 mm
Materiaalkwaliteit Thermoplast
Max. inschakelstroom 800 A
Max. nalooptijd 60 min
Max. presentiebereik 13 m²
Max. reikwijdte frontaal 4 m
Max. reikwijdte zijwaarts 4 m
Max. schakelvermogen 2300 W
Max. schakelvermogen LED 600 W
Met aansluitkabel Ja
Met afstandsbediening Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company