Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Lichtsturing
  4. Aanwezigheidsdetectoren - Bewegingsdetectoren
  5. 2070600
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Theben ThePrema aanwezigheidsmelder schakelaar standaard 1 kanaal presentiemelder inbouw 360° AC wit IP40 2070600
 Vorige
 Volgende
Aanwezigheidsdetectoren - Bewegingsdetectoren - Theben ThePrema aanwezigheidsmelder schakelaar standaard 1 kanaal presentiemelder inbouw 360° AC wit IP40 2070600 - 2070600
THEBEN

Theben ThePrema aanwezigheidsmelder schakelaar standaard 1 kanaal presentiemelder inbouw 360° AC wit IP40 2070600

Artikelnr.: 
2850103287
Lev. nr.: 
2070600
EAN nr.: 
7612748005594
Producttype: 
2070600

Brutoprijs

€ 241,26 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document

Declaraties (Verklaringen)

REACH-verklaring

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
REACH-verklaring

Productdetails



Productdetails

Passief infrarood aanwezigheidsmelder voor plafondmontage, vierkant detectiebereik 360°, automatische aanwezigheids- en lichtsterkteafhankelijke sturing voor verlichting, vol- of halfautomatisch gebruik omschakelbaar, Teach-In functie, zelflerende nalooptijd, mixlichtmeting, kanaal A licht: relais 230 V/10 A, nalooptijd instelbaar, trappenhuis-tijdschakelaar functie, aansluitmogelijkheid voor impulsdrukker of schakelaar voor handmatig schakelen met automatische herkenning impulsdrukker/schakelaar, gevoeligheid instelbaar, eenvoudige instelling van het energiebesparingsgedrag met de nieuwe "eco plus" functie, op afstand in te stellen met optionele afstandsbediening


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 46171608
Conditie/kortingsgroep 300040
Bewegingsschakelaar compleet
Hoek reikwijdte horizontaal 0 - 360 °
Aansluitwijze Schroefklem
Hoogte 77 mm
Aanspreekgevoeligheid instelbaar Ja
HVAC-aansturing Nee
Aanspreekhelderheid 5 - 3000 lx
Inbouwbreedte 48 mm
Aanspreekhelderheid instelbaar Ja
Inbouwdiameter 48 mm
Achtergrondcontrole Nee
Breedte 110 mm
Koppelbaar aan netwerk Ja
Beschermingsgraad (IP) IP40
Kleur Wit
Ingang voor nevenunit Ja
Antibacteriële behandeling Nee
Inbouwdiepte 40 mm
Bediening op afstand Ja
Materiaal Kunststof
C-Belasting Nee
Materiaalkwaliteit Thermoplast
Compatible met Amazon Alexa Nee
Max. inschakelstroom 10 A
Compatible met Apple HomeKit Nee
Max. nalooptijd 60 min
Compatible met Google Assistant Nee
Max. schakelvermogen 2300 W
Diameter reikwijdte op vloer 8 m
Max. reikwijdte zijwaarts 4 m
Diameter 110 mm
Max. reikwijdte frontaal 4 m
Constantlichtregeling Nee
Max. presentiebereik 25 m²
Frequentie 50 - 60 Hz
Max. schakelvermogen LED 600 W
 
Met aansluitkabel Nee
Diepte 110 mm
Dimfunctie met dimmerbasiselement Nee
Met afstandsbediening Nee
Gedwongen inschakeling Nee
Met akoestische sensor Nee
Gedwongen uitschakeling Nee
Met alarmfunctie Nee
Geschikt voor draadloos Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Met signaaleenheid Nee
Geschikt voor wandmontage Nee
Min. aanloopstroom 0.1 A
Onderkruipbeveiliging Nee
Omgevingstemperatuur -10 - 45 °C
Nom. spanning 110 - 230 V
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Min. nalooptijd 10 s
Min. diepte van de inbouwdoos 46 mm
Halogeenvrij Nee
Model Presentiemelder
Scanhoek 360 °
Spanningstype AC
Slagvastheid IK04
RAL-Nummer (vergelijkbaar) 9010
Plafondinbouwmontage zonder installatiedoos Ja
Overbruggingsschakelaar Nee
Optimale montagehoogte 2.5 m
Oppervlaktebescherming Onbehandeld
Transparant Nee
Trappenhuiscontroller Ja
Uitschakelvertraging 3600 s
Uitvoering oppervlakte Mat
Vrije dierzone Nee
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid Ja
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company