Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Lichtsturing
  4. Aanwezigheidsdetectoren - Bewegingsdetectoren
  5. 2070631
  • 
Aanwezigheidsdetectoren - Bewegingsdetectoren - Theben ThePrema aanwezigheidsmelder schakelaar standaard slave presentiemelder inbouw 360° AC grijs IP40 2070631 - 2070631
THEBEN

Theben ThePrema aanwezigheidsmelder schakelaar standaard slave presentiemelder inbouw 360° AC grijs IP40 2070631

Artikelnr.: 
2850103292
Lev. nr.: 
2070631
EAN nr.: 
7612748005662
Producttype: 
2070631

Brutoprijs

€ 224,67 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

Passief infrarood aanwezigheidsmelder voor plafondmontage, vierkant detectiebereik 360°, Slave-versie alleen in combinatie met Master toepasbaar, bij afwezigheid wordt het aanwezigheidssignaal naar de Master aanwezigheidsmelder uitgevoerd


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 46171608
Conditie/kortingsgroep 300040
Bewegingsschakelaar compleet
Met IFTTT ondersteuning Nee
Aansluitwijze Schroefklem
Met signaaleenheid Nee
Aanspreekgevoeligheid instelbaar Nee
Min. aanloopstroom 0.1 A
Aanspreekhelderheid instelbaar Nee
Achtergrondcontrole Nee
Nom. spanning 230 - 230 V
Bediening op afstand Nee
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Antibacteriële behandeling Nee
Model Presentiemelder
Min. diepte van de inbouwdoos 46 mm
Breedte 110 mm
Optimale montagehoogte 2.5 m
Compatible met Amazon Alexa Nee
Oppervlaktebescherming Onbehandeld
C-Belasting Nee
Onderkruipbeveiliging Nee
Omgevingstemperatuur -10 - 45 °C
Beschermingsgraad (IP) IP40
Compatible met Apple HomeKit Nee
Overbruggingsschakelaar Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Plafondinbouwmontage zonder installatiedoos Ja
Constantlichtregeling Nee
RAL-Nummer (vergelijkbaar) 7005
Diameter 110 mm
Scanhoek 360 °
Diepte 110 mm
Trappenhuiscontroller Ja
 
Frequentie 50 - 60 Hz
Transparant Nee
Spanningstype AC
Slagvastheid IK04
Diameter reikwijdte op vloer 8 m
Dimfunctie met dimmerbasiselement Nee
Gedwongen inschakeling Nee
Uitvoering oppervlakte Mat
Gedwongen uitschakeling Nee
Vrije dierzone Nee
Geschikt voor draadloos Nee
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Geschikt voor wandmontage Nee
HVAC-aansturing Nee
Kleur Grijs
Inbouwdiepte 40 mm
Inbouwdiameter 48 mm
Inbouwbreedte 48 mm
Hoogte 77 mm
Hoek reikwijdte horizontaal 0 - 360 °
Halogeenvrij Nee
Koppelbaar aan netwerk Ja
Materiaal Kunststof
Materiaalkwaliteit Thermoplast
Max. presentiebereik 25 m²
Max. reikwijdte frontaal 4 m
Max. reikwijdte zijwaarts 4 m
Max. schakelvermogen LED 600 W
Met aansluitkabel Nee
Met afstandsbediening Nee
Met akoestische sensor Nee
Met alarmfunctie Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company