warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Lichtsturing
  4. Aanwezigheidsdetectoren - Bewegingsdetectoren
  5. 2080015
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Theben TheRonda aanwezigheidsmelder schakelaar performance 1 kanaal 1x in 1x presentiemelder inbouw 360° AC wit IP40 2080015
 Vorige
 Volgende
Aanwezigheidsdetectoren - Bewegingsdetectoren - Theben TheRonda aanwezigheidsmelder schakelaar performance 1 kanaal 1x in 1x presentiemelder inbouw 360° AC wit IP40 2080015 - 2080015
THEBEN

Theben TheRonda aanwezigheidsmelder schakelaar performance 1 kanaal 1x in 1x presentiemelder inbouw 360° AC wit IP40 2080015

Artikelnr.: 
2850100524
Lev. nr.: 
2080015
EAN nr.: 
4003468200025
Producttype: 
2080015

Brutoprijs

€ 244,49 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document

Declaraties (Verklaringen)

REACH-verklaring

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
REACH-verklaring

Productdetails



Productdetails

Aanwezigheidsmelder voor plafondmontage, rond detectiebereik, automatische aanwezigheids- en lichtsterkteafhankelijke sturing van verlichting, bedrijfsmodus vol- of halfautomatisch omschakelbaar, Teach-In functie, mixlichtmeting, kanaal A licht: uitschakelvertraging instelbaar, trappenhuis-tijdschakelaar, aansluitmogelijkheid voor pulsdrukker of schakelaar voor handmatige schakeling met automatische pulsdrukker/schakelaar herkenning, gevoeligheid instelbaar, met afstandsbediening aan te passen, uitgevoerd met voorgeconfectioneerde WINSTA aansluitsnoeren, 1 x in en 1 x uit, 1, 5 meter


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 46171608
Conditie/kortingsgroep 300040
Bewegingsschakelaar compleet
Aansluitwijze Vlakstekker
Aanspreekgevoeligheid instelbaar Ja
Aanspreekhelderheid 5 - 3000 lx
Aanspreekhelderheid instelbaar Ja
Beschermingsgraad (IP) IP40
Compatible met Apple HomeKit Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
C-Belasting Ja
Breedte 110 mm
Bediening op afstand Ja
Antibacteriële behandeling Nee
Achtergrondcontrole Nee
Diameter reikwijdte op vloer 24 m
Gedwongen inschakeling Nee
Frequentie 50 - 60 Hz
Dimfunctie met dimmerbasiselement Nee
Diepte 110 mm
Diameter 110 mm
Constantlichtregeling Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Gedwongen uitschakeling Nee
Geschikt voor draadloos Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Geschikt voor wandmontage Nee
Halogeenvrij Nee
Hoek reikwijdte horizontaal 0 - 360 °
Hoogte 83 mm
HVAC-aansturing Nee
Lengte aansluitkabel 900 mm
Koppelbaar aan netwerk Ja
Kleur Wit
Inschakelvertraging 600 s
Inbouwdiepte 37 mm
Inbouwdiameter 48 mm
Inbouwbreedte 48 mm
Ingang voor nevenunit Ja
 
Materiaal Kunststof
Materiaalkwaliteit Thermoplast
Max. inschakelstroom 800 A
Max. nalooptijd 60 min
Max. presentiebereik 38 m²
Max. reikwijdte frontaal 8 m
Max. reikwijdte zijwaarts 12 m
Max. schakelvermogen 2300 W
Max. schakelvermogen LED 600 W
Min. aanloopstroom 0.1 A
Met signaaleenheid Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Met alarmfunctie Nee
Met akoestische sensor Nee
Met afstandsbediening Nee
Met aansluitkabel Ja
Min. diepte van de inbouwdoos 46 mm
Oppervlaktebescherming Onbehandeld
Onderkruipbeveiliging Nee
Omgevingstemperatuur -10 - 45 °C
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Model Presentiemelder
Min. nalooptijd 10 s
Nom. spanning 110 - 230 V
Scanhoek 360 °
Transparant Nee
Spanningstype AC
Slagvastheid IK04
RAL-Nummer (vergelijkbaar) 9010
Plafondinbouwmontage zonder installatiedoos Ja
Overbruggingsschakelaar Nee
Optimale montagehoogte 2.5 m
Trappenhuiscontroller Ja
Uitschakelvertraging 3600 s
Uitvoering oppervlakte Mat
Vrije dierzone Nee
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid Ja
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company