Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Lichtsturing
  4. Dimmers
  5. 61100830
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Eltako EUD61 Dimmer inbouw 400W 61100830
 Vorige
 Volgende
Dimmers - Eltako EUD61 Dimmer inbouw 400W 61100830 - 61100830
ELTAKO

Eltako EUD61 Dimmer inbouw 400W 61100830

Artikelnr.: 
2700156220
Lev. nr.: 
61100830
EAN nr.: 
4010312108062
Producttype: 
EUD61NP-230V

Brutoprijs

€ 71,20 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet

Productdetails



Productdetails

Universele dimmer zonder N-aansluiting, EUD61NP-230V. Power MOSFET 400W. Stand-by verlies slechts 0,5 Watt. Met stuuringangen voor lichtschakelaars en pulsdrukkers. Minimale dimstand en dimsnelheid instelbaar. Geschikt voor inbouw. Afmeting slechts 45mm lang, 45mm breed en 18mm diep. Het dimvermogen voor R-, L- en C-lasten is max. 400W, afhankelijk van de koeling. Niet geschikt voor dimbare 230V LED-lampen en energiespaarlampen. L-lasten (inductieve lasten) zoals gewikkelde trafo’s mogen niet aangesloten worden. Schakelt in de nuldoorgang en heeft soft-aan en soft-uit om de lampen te sparen. Stuurspanning 230V. Minimale belasting slechts 4W.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39121500
Conditie/kortingsgroep 300385
Dimmer
Geschikt voor toepassing met tijdschakelaar/timer Nee
Materiaal Kunststof
Bedieningswijze Tiptoets
Bevestigingswijze Bevestiging met schroef
Kleur Blauw
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Stuurspanning 230 - 230 V
Transparant Nee
Frequentie 50 - 60 Hz
Nom. spanning 220 - 240 V
Aderdoorsnede 4 - 4 mm²
Oppervlaktebescherming Onbehandeld
Halogeenvrij Ja
Seriedimmer Nee
Materiaalkwaliteit Thermoplast
Uitvoering oppervlakte Mat
RAL-Nummer (vergelijkbaar) 5015
Geschikt voor toepassing met aanwezigheidsmelder Nee
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) IP20
Aansluitwijze Schroefklem
 
Geschikt voor toepassing met RF-drukker Nee
Ingang voor nevenunit Nee
Geschikt voor toepassing met drukker Ja
Schakelmateriaaldiepte 18 mm
Schakelmateriaalbreedte 45 mm
Geschikt voor toepassing met IR-drukker Nee
Schakelmateriaalhoogte 45 mm
Dimbaar faseafsnijding Nee
Type belasting Universeel
Dimbaar faseaansnijding Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Lichtwaardegeheugen Ja
Slagvastheid IK02
App besturing via Bluetooth Nee
Nom. belasting capaciteitsvermogen 400 - 400 VA
Nom. belasting inductiestroom 400 - 400 VA
Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder Nee
Nom. belasting vermogensweerstand 400 - 400 W
Met IFTTT ondersteuning Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Min. diepte van de inbouwdoos 18 mm
Compatible met Google Assistant Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company