Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Lichtsturing
  4. Dimmers
  5. MTN5134-0000
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Merten Draaidummer universeel LED inbouw 10W 200W MTN5134-0000 Merten Draaidummer universeel LED inbouw 10W 200W MTN5134-0000 Merten Draaidummer universeel LED inbouw 10W 200W MTN5134-0000 Merten Draaidummer universeel LED inbouw 10W 200W MTN5134-0000 Merten Draaidummer universeel LED inbouw 10W 200W MTN5134-0000
 Vorige
 Volgende
Dimmers - Merten Draaidummer universeel LED inbouw 10W 200W MTN5134-0000 - MTN5134-0000
Merten Draaidummer universeel LED inbouw 10W 200W MTN5134-0000
Merten Draaidummer universeel LED inbouw 10W 200W MTN5134-0000
Merten Draaidummer universeel LED inbouw 10W 200W MTN5134-0000
Merten Draaidummer universeel LED inbouw 10W 200W MTN5134-0000
MERTEN

Merten Draaidummer universeel LED inbouw 10W 200W MTN5134-0000

Artikelnr.: 
2850018792
Lev. nr.: 
MTN5134-0000
EAN nr.: 
3606481003836
Producttype: 
MTN5134-0000

Brutoprijs

€ 81,60 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • Merten DRAAIDIMMER UNI. LED 400W

    MERTEN

    Merten DRAAIDIMMER UNI. LED 400W

    Artikelnr.: 2850562704

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Handleiding


Handleiding


Handleiding

Declaraties (Verklaringen)

DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)


EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)


EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)


REACH-verklaring


REACH-verklaring

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Certificaten

Certificaat


Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Handleiding
Handleiding
Handleiding
DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)
REACH-verklaring
REACH-verklaring
Certificaat
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

Universeel draaibaar dimmerinzetstuk voor LED-lampen. Voor ohmse, inductieve of capacitieve belastingen, b.v. dimbare LED-lampen, gloeilampen, dimbare wikkeltransformatoren of elektronische transformatoren. Deze universele dimmer herkent automatisch de aangesloten belasting. Sluit geen gemengde soorten belastingen aan. Deze sokkel kan worden gecombineerd met een dimmer draaiknop. Voorzien van een klauw en schroefbevestiging, de aansluiting vindt plaats via schroefklemmen en de nominale spanning is 230 V AC, 50/60 Hz. Schakelcapaciteit: LED-lampen : 4-200 VA (RC-modus). 4-40 VA (RL-LED-mode). Gloeilampen: 4-400 W. Geschikt voor halogeenlampen: 4-400 W (230 V). 4-400 VA (LV met dimbare wikkeltransformator). 4-400 VA (LV met dimbare elektronische transformator). Een neutrale geleider is niet vereist. Eenvoudig aan te sluiten via schroefklemmen met een diameter van maximaal 2,5mm². Dit product kan worden aangesloten op een regulier stroomcircuit dat is voorzien van een 16A installatieautomaat. Bestand tegen kortsluiting, overbelasting en oververhitting en voorzien van een zachte start. uitgerust met automatische belastingsdetectie en eenvoudige min./max. instellingen. Het type belasting is handmatig aan te passen (RL-LED-modus).


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39121500
Conditie/kortingsgroep 102205
Dimmer
Type belasting Universeel en LED retrofit
Seriedimmer Nee
Halogeenvrij Ja
Oppervlaktebescherming Onbehandeld
Frequentie 50 - Hz
Nom. belasting inductiestroom 4 - VA
Aansluitwijze Schroefklem
Geschikt voor toepassing met aanwezigheidsmelder Nee
Lichtwaardegeheugen Nee
Samenstelling Basiselement
Bevestigingswijze Klauw-/schroefbevestiging
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Schakelmateriaalbreedte 74 mm
Geschikt voor toepassing met tijdschakelaar/timer Nee
Dimbaar faseaansnijding Ja
Met IFTTT ondersteuning Nee
Bedieningswijze Draai/drukknop
Geschikt voor toepassing met RF-drukker Nee
Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder Nee
 
Geschikt voor toepassing met IR-drukker Nee
Geschikt voor toepassing met drukker Nee
Nom. belasting vermogensweerstand 10 - W
Aantal eenheden 1
Compatible met Apple HomeKit Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Schakelmateriaalhoogte 74 mm
Nom. spanning 230 - V
Opgenomen vermogen 200 W
Compatible met Amazon Alexa Nee
Schakelmateriaaldiepte 29 mm
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) IP20
App besturing via Bluetooth Nee
Max. schakelvermogen LED 200 W
Ingang voor nevenunit Ja
Transparant Nee
Dimbaar faseafsnijding Ja
Minimale helderheid instelbaar Ja
Min. diepte van de inbouwdoos 40 mm
Aderdoorsnede 1.5 - mm²
Nom. belasting capaciteitsvermogen 4 - VA
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company