In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 102,96 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
PEHA
Peha Standard/Easyclick pro afdekraam crèmewit (elektrowit) 1-voudig Horizontaal en verticaal RAL 1013 IP20 00202111
Artikelnr.: 2700436200
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
PEHA
Peha AfdekkingKnop centraalplaat combinatie draaiknop RAL 1013 00150813
Artikelnr.: 2700436138
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
PEHA
Peha klemwip 1-polig hotelkruis pulsdrukker neutraal aan / uit enkele wip RAL 1013 00176011
Artikelnr.: 2700436126
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
PEHA
Peha Standard/Easyclick pro afdekraam crèmewit (elektrowit) 2-voudig Horizontaal en verticaal RAL 1013 IP20 00202211
Artikelnr.: 2700436201
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
PEHA
Peha Dialog Centraalplaat + knop voor dimmeren potentiometer draaiknop aluminium 00311513
Artikelnr.: 2700436946
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
TRONIC-dimmer, fase-afsnijdingsdimmer voor laagvolt-halogeenlampen Met elektronische transformatoren, gloeilampen, hoogvolthalogeenlampen en andere ohmse verbruikers, met druk-uit-/wisselschakelaar, max. fasehoek voor trafoaanpassing instelbaar, met softvergrendeling, met insteekcontacten, met elektronische zekering, kortsluitvast, temperatuur zekering zelfherstellend
230 V~, 50Hz, 20-315 VA/W
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
122001
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
39121500
|
Dimmer |
|
| Oppervlaktebescherming |
Onbehandeld
|
| Nom. spanning |
220 - 240 V
|
| Samenstelling |
Basiselement
|
| Geschikt voor toepassing met RF-drukker |
Nee
|
| Frequentie |
50 - Hz
|
| Bedieningswijze |
Draai/drukknop
|
| Lichtwaardegeheugen |
Nee
|
| Seriedimmer |
Nee
|
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Geschikt voor toepassing met tijdschakelaar/timer |
Nee
|
| Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder |
Nee
|
| Schakelmateriaalbreedte |
70 mm
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Geschikt voor toepassing met aanwezigheidsmelder |
Nee
|
| Type belasting |
Capacitieve belasting
|
| Halogeenvrij |
Ja
|
|---|---|
| Min. diepte van de inbouwdoos |
40 mm
|
| Stuurspanning |
230 - 230 V
|
| Uitvoering oppervlakte |
Mat
|
| App besturing via Bluetooth |
Nee
|
| Aderdoorsnede |
0.75 - 2.5 mm²
|
| Geschikt voor toepassing met drukker |
Nee
|
| Geschikt voor toepassing met IR-drukker |
Nee
|
| Slagvastheid |
IK02
|
| Ingang voor nevenunit |
Nee
|
| Transparant |
Nee
|
| Schakelmateriaalhoogte |
40 mm
|
| Aantal modules (bij modulair systeem) |
1
|
| Schakelmateriaaldiepte |
70 mm
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Ja
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.