In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 35,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
CALEX
Calex Smart Home E27 led-lamp wifi 840 2200K 400lm P45 78mm 320° 220V dimbaar Helder glas wit amazon alexa google assistant 142848
Artikelnr.: 2850467072
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
CALEX
Calex Smart Home E27 led-lamp wifi 840 2200K 1055lm 178mm 320° 220V dimbaar Helder glas wit amazon alexa google assistant 142852
Artikelnr.: 2850467076
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
CALEX
Calex Smart Home E27 led-lamp wifi 840 2200K 806lm 109mm 320° 220V dimbaar gematteerd rgbw amazon alexa google assistant 142838
Artikelnr.: 2850467062
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
CALEX
Calex Smart Home E27 led-lamp wifi 818-830 1800K 806lm 104mm 320° 220V dimbaar Helder glas wit amazon alexa google assistant 142841
Artikelnr.: 2850467065
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
CALEX
Calex Smart Home E27 led-lamp wifi 1800K 400lm 178mm 320° 220V dimbaar Helder glas wit amazon alexa google assistant 145250
Artikelnr.: 2850487913
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
CALEX
Calex Smart Home E27 led-lamp wifi 840 2200K 806lm 104mm 320° 220V dimbaar Helder glas wit amazon alexa google assistant 142850
Artikelnr.: 2850467074
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
CALEX
Calex Smart Home E14 led-lamp wifi 818-830 1800K 450lm B35 112mm 320° 220V dimbaar Helder glas wit amazon alexa google assistant 142840
Artikelnr.: 2850467064
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
CALEX
Calex Smart Home E14 led-lamp wifi 840 2200 - 4000K 400lm B35 112mm 320° 220 - 240V dimbaar helder wit amazon alexa google assistant 142849
Artikelnr.: 2850467073
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
300175
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
39120000
|
Zender/afstandsbediening voor schakelmateriaal |
|
| Transparant |
Nee
|
| Wandzender |
Nee
|
| Halogeenvrij |
Ja
|
| Reikwijdte |
50 m
|
| Met afstandsbediening |
Ja
|
| Geschikt voor schakelaar |
Nee
|
| Geschikt voor jaloezieschakelaar |
Nee
|
|---|---|
| Materiaal |
Kunststof
|
| Raamzender |
Nee
|
| Geschikt voor dimmer |
Nee
|
| Geschikt voor indicatie-element |
Nee
|
| Met handzender |
Ja
|
| Geschikt voor bewegingssensor |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.