warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Noodverlichting
  4. Noodverlichting decentraal
  5. 9L3030SRF1
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
HBI 900 Lunet noodverlichtingsarmatuur licht + bewegingsensor Vluchtwegverlichting Wandopbouw/plafondopbouw grijs IP66 9L3030SRF1
 Vorige
 Volgende
Noodverlichting decentraal - HBI 900 Lunet noodverlichtingsarmatuur licht + bewegingsensor Vluchtwegverlichting Wandopbouw/plafondopbouw grijs IP66 9L3030SRF1 - 9L3030SRF1
HBI

HBI 900 Lunet noodverlichtingsarmatuur licht + bewegingsensor Vluchtwegverlichting Wandopbouw/plafondopbouw grijs IP66 9L3030SRF1

Artikelnr.: 
2850388698
Lev. nr.: 
9L3030SRF1
EAN nr.: 
8718309387815
Producttype: 
9L3030SRF1

Brutoprijs

€ 348,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Presentatie-document


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Schema


Schema


Verkoopbrochure

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Montagehandleiding


Montagehandleiding

Certificaten

Certificaat


Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Presentatie-document
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Schema
Schema
Verkoopbrochure
Montagehandleiding
Montagehandleiding
Certificaat
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

Stoer en waakzaam. Veilige en comfortabele verlichting voor parkeergarages en fietskelders. NL product. Energiebesparing tot wel 90% t.o.v. TL. Instelbare lichtstroom. Ledology inside. IK08, IP66, 230V AC/DC, 4000K. Extra zuinig en duurzaam inzetbaar door lichtsensor en radar, beide instelbaar. Inclusief noodverlichting met zelftest. Zeer duurzaam door de toepassing van een long life batterypack met een levensduur van >10 jaar. 5 jaar garantie. V.v. doorvoerbedrading 1 fase.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 46171620
Conditie/kortingsgroep 300292
Noodverlichtingsarmatuur
Lamptype LED uitwisselbaar
Breedte 1573 mm
Montagewijze Wandopbouw/plafondopbouw
Geleiderdoorsnede 2.5 mm²
Functie Vluchtwegverlichting
Max. systeemvermogen 28.6 W
Met afstandsbediening Nee
Kleur behuizing Grijs
Constante lichtstroom regeling Ja
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Toepassing indicator Enkelzijdig
Aansluitwijze Schroefaansluiting
Spanningstype AC/DC
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Materiaal afdekking Kunststof gestructureerd
Nom. bedrijfsduur 1 - 3 h
Materiaal behuizing Kunststof
Aantal polen 2
 
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Accu-eigenschap NiCd
Nom. spanning 220 - 230 V
Geschikt voor standby-schakeling Ja
Beschermingsgraad (IP) IP66
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Incl. pictogram Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Met lichtbron Ja
Slagvastheid IK08
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 Niet noodzakelijk
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Vermogensfactor 0.9
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -20 - 40 °C
Met afstandsschakelaaraansluiting Nee
Geschikt voor continu schakeling Ja
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Soort bedrading Incl. doorgangsbedrading
Lichtstroom in standby modus 400 lm
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company