warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Noodverlichting
  4. Noodverlichting decentraal
  5. MM10488
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Megaman Tempus Noodverlichtingsarmatuur LED met pictogram Vluchtwegverlichting/-indicatie Wandopbouw wit IP20 met pictogram MM10488
 Vorige
 Volgende
Noodverlichting decentraal - Megaman Tempus Noodverlichtingsarmatuur LED met pictogram Vluchtwegverlichting/-indicatie Wandopbouw wit IP20 met pictogram MM10488 - MM10488
MEGAMAN

Megaman Tempus Noodverlichtingsarmatuur LED met pictogram Vluchtwegverlichting/-indicatie Wandopbouw wit IP20 met pictogram MM10488

Artikelnr.: 
2850432228
Lev. nr.: 
MM10488
EAN nr.: 
4892657104882
Producttype: 
MM10488

Brutoprijs

€ 74,75 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • Megaman Tempus noodverlichting autotest Vluchtwegverlichting/-indicatie Wandopbouw wit IP20 met pictogram MM11050

    MEGAMAN

    Megaman Tempus noodverlichting autotest Vluchtwegverlichting/-indicatie Wandopbouw wit IP20 met pictogram MM11050

    Artikelnr.: 2850450410

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Gerelateerde producten

  • Megaman Tempus Oplaadbare batterij 3.6V 1000mAh MM10884

    MEGAMAN

    Megaman Tempus Oplaadbare batterij 3.6V 1000mAh MM10884

    Artikelnr.: 2850450394

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Megaman Tempus Blindplaat Inlegvel/-plaat MM11191

    MEGAMAN

    Megaman Tempus Blindplaat Inlegvel/-plaat MM11191

    Artikelnr.: 2850484353

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Megaman Tempus pictogram noodverlichting Inlegvel/-plaat links en rechts MM10489

    MEGAMAN

    Megaman Tempus pictogram noodverlichting Inlegvel/-plaat links en rechts MM10489

    Artikelnr.: 2850432229

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Megaman Tempus pictogram noodverlichting Inlegvel/-plaat rechtdoor/naar boven MM10492

    MEGAMAN

    Megaman Tempus pictogram noodverlichting Inlegvel/-plaat rechtdoor/naar boven MM10492

    Artikelnr.: 2850432231

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productsheet


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 46171620
Conditie/kortingsgroep 301216
Noodverlichtingsarmatuur
Spanningstype AC
Geleiderdoorsnede 0.75 mm²
Montagewijze Wandopbouw
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 50000 h
Stroboscoopeffectwaarde SVM 0.4
Aansluitwijze Insteekaansluiting (Plug-in)
Max. systeemvermogen 3.5 W
Slagvastheid IK02
Nom. stroom 150 - 150 mA
Materiaal behuizing Kunststof
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Breedte 316 mm
Functie Vluchtwegverlichting/-indicatie
Kleur behuizing Wit
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Kleurtemperatuur 6500 - 6500 K
Accu-eigenschap NiMH
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 Niet noodzakelijk
Nom. spanning 220 - 240 V
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Met afstandsschakelaaraansluiting Nee
Met afstandsbediening Nee
Met lichtbron Ja
 
Vermogensfactor 0.4
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 50 %
Voorschakelapparaat Niet noodzakelijk
Geschikt voor markeringstype Inlegvel/-plaat
Beschermingsgraad (IP) IP20
Toepassing indicator Enkelzijdig
Aantal polen 2
Herkenningsafstand 29 m
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Flikkerende waarde Pst LM 1
Incl. pictogram Ja
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Aantal verlichtingskoppen 1
Constante lichtstroom regeling Ja
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 70 %
Soort bedrading Eindig
Geschikt voor standby-schakeling Nee
Lichtstroom in standby modus 35 lm
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 28
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 0 - 40 °C
Nom. bedrijfsduur 3 - 3 h
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Geschikt voor continu schakeling Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 40
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company