In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 97,85 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
MEGAMAN
Megaman Tempus Oplaadbare batterij 3.2V 1500mAh Lithium-ionen 70x70mm MM10484
Artikelnr.: 2850450389
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
46171620
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
301216
|
Noodverlichtingsarmatuur |
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
II
|
| Buitendiameter |
40 mm
|
| Montagewijze |
Inbouw
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Materiaal behuizing |
Kunststof
|
| Met afstandsbediening |
Nee
|
| Breedte |
30 mm
|
| Voorschakelapparaat |
Niet noodzakelijk
|
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
74 %
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Functie |
Vluchtwegverlichting
|
| Aansluitwijze |
Niet geconfectioneerde aansluitkabel
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Slagvastheid |
IK02
|
| Geleiderdoorsnede |
0.75 mm²
|
| Inbouwdiameter |
36 mm
|
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
54 %
|
| Aantal polen |
2
|
| Spanningstype |
AC
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Aantal verlichtingskoppen |
1
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
50000 h
|
| Accu-eigenschap |
Lithium-ionen
|
|---|---|
| Nom. stroom |
150 - mA
|
| Kleurtemperatuur |
6000 - K
|
| Flikkerende waarde Pst LM |
1
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Nom. bedrijfsduur |
3 - h
|
| Stroboscoopeffectwaarde SVM |
0.4
|
| Nom. spanning |
220 - V
|
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
54 %
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
0 - °C
|
| Incl. pictogram |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 |
80
|
| Met afstandsschakelaaraansluiting |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
47
|
| Lichtverdeler |
Focuslens
|
| Geschikt voor continu schakeling |
Nee
|
| Vermogensfactor |
0.5
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
E
|
| Geschikt voor standby-schakeling |
Ja
|
| Lichtopbrengst bij noodbedrijf |
120 lm
|
| Max. systeemvermogen |
1.8 W
|
| RAL-nummer behuizing |
9010
|
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
10 %
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.