In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 99,95 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
MEGAMAN
Megaman Tempus noodverlichtingsarmatuur Vluchtwegindicatie Wandopbouw/plafondopbouw wit IP54 met pictogram MM11728
Artikelnr.: 2850542764
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
MEGAMAN
Megaman Tempus Oplaadbare batterij 3.6V 1000mAh MM10884
Artikelnr.: 2850450394
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
MEGAMAN
Megaman Tempus pictogram noodverlichting Inlegvel/-plaat rechtdoor/naar boven MM10492
Artikelnr.: 2850432231
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
MEGAMAN
Megaman Tempus pictogram noodverlichting Inlegvel/-plaat links en rechts MM10489
Artikelnr.: 2850432229
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
46171620
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
301216
|
Noodverlichtingsarmatuur |
|
| Met afstandsbediening |
Nee
|
| Spanningstype |
AC
|
| Montagewijze |
Pendel
|
| Breedte |
316 mm
|
| Max. systeemvermogen |
3.5 W
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Lichtstroom in standby modus |
35 lm
|
| Aansluitwijze |
Schroefaansluiting
|
| Geleiderdoorsnede |
0.75 mm²
|
| Toepassing indicator |
Dubbelzijdig
|
| Accu-eigenschap |
NiMH
|
| Aantal polen |
2
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Slagvastheid |
IK02
|
| Lichtverdeler |
Diffuserlens/optiek/paneel
|
| Functie |
Vluchtwegverlichting/-indicatie
|
| Aantal verlichtingskoppen |
1
|
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
50 %
|
| Herkenningsafstand |
29 m
|
| Constante lichtstroom regeling |
Ja
|
| Flikkerende waarde Pst LM |
1
|
| Nom. spanning |
220 - 240 V
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
|---|---|
| Geschikt voor continu schakeling |
Nee
|
| Materiaal behuizing |
Kunststof
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 |
40
|
| Voorschakelapparaat |
Niet noodzakelijk
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
Niet noodzakelijk
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Geschikt voor markeringstype |
Inlegvel/-plaat
|
| Nom. stroom |
150 - 150 mA
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
28
|
| Materiaal afdekking |
Kunststof mat/gesatineerd
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
50000 h
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
70 %
|
| Stroboscoopeffectwaarde SVM |
0.4
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
0 - 40 °C
|
| Kleurtemperatuur |
6500 - 6500 K
|
| Incl. pictogram |
Ja
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Geschikt voor standby-schakeling |
Nee
|
| Met afstandsschakelaaraansluiting |
Nee
|
| Vermogensfactor |
0.4
|
| Nom. bedrijfsduur |
3 - 3 h
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.