warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Noodverlichting
  4. Noodverlichting decentraal
  5. 7TCA091030R0117
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Van Lien Optilux G5 Noodverlichtingsarmatuur TL-buis Vluchtwegverlichting/-indicatie Wandopbouw wit IP40 7TCA091030R0117
 Vorige
 Volgende
Noodverlichting decentraal - Van Lien Optilux G5 Noodverlichtingsarmatuur TL-buis Vluchtwegverlichting/-indicatie Wandopbouw wit IP40 7TCA091030R0117 - 7TCA091030R0117
VAN LIEN

Van Lien Optilux G5 Noodverlichtingsarmatuur TL-buis Vluchtwegverlichting/-indicatie Wandopbouw wit IP40 7TCA091030R0117

Artikelnr.: 
2700379431
Lev. nr.: 
7TCA091030R0117
EAN nr.: 
8713812003658
Producttype: 
OLN-1

Brutoprijs

€ 248,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Alternatief

  • Van Lien Evago Inbouwraam Noodverlichting accessoire Staal 420x180x10mm Aluminium 7TCA091360R0956

    VAN LIEN

    Van Lien Evago Inbouwraam Noodverlichting accessoire Staal 420x180x10mm Aluminium 7TCA091360R0956

    Artikelnr.: 2850114621

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Gerelateerde producten

  • Van Lien Oplaadbare batterij voor armaturen 7TCA091380R0064

    VAN LIEN

    Van Lien Oplaadbare batterij voor armaturen 7TCA091380R0064

    Artikelnr.: 2700318210

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Van Lien Oplaadbare batterijset 7TCA091380R0043

    VAN LIEN

    Van Lien Oplaadbare batterijset 7TCA091380R0043

    Artikelnr.: 2700379040

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Van Lien Optilux vervangingskap 11240050v Dimmen Symmetrisch 7TCA091370R0092

    VAN LIEN

    Van Lien Optilux vervangingskap 11240050v Dimmen Symmetrisch 7TCA091370R0092

    Artikelnr.: 2700379132

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Van Lien Oplaadbare batterijset 7TCA091380R0036

    VAN LIEN

    Van Lien Oplaadbare batterijset 7TCA091380R0036

    Artikelnr.: 2700379055

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Van Lien Optilux Montageplaat Pendelbeugel Aluminium 296x150x40mm Aluminium 7TCA091360R0097

    VAN LIEN

    Van Lien Optilux Montageplaat Pendelbeugel Aluminium 296x150x40mm Aluminium 7TCA091360R0097

    Artikelnr.: 2700379786

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Van Lien Noodverlichting accessoire 0x0mm² groen 7TCA091250R0005

    VAN LIEN

    Van Lien Noodverlichting accessoire 0x0mm² groen 7TCA091250R0005

    Artikelnr.: 2700794262

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Van Lien Optilux Steunbeugel Zijwandbeugel Aluminium 190x100x300mm Aluminium 7TCA091360R0092

    VAN LIEN

    Van Lien Optilux Steunbeugel Zijwandbeugel Aluminium 190x100x300mm Aluminium 7TCA091360R0092

    Artikelnr.: 2700379789

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productsheet


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 46171620
Conditie/kortingsgroep 116001
Noodverlichtingsarmatuur
Kleur behuizing Wit
Functie Vluchtwegverlichting/-indicatie
Montagewijze Wandopbouw
Buitendiameter 0 mm
Lamphouder G5
Geleiderdoorsnede 1 mm²
Breedte 167 mm
Geschikt voor markeringstype Acrylglas plaat
Inbouwbreedte 0 mm
Aansluitwijze Schroefaansluiting
Nom. spanning 220 - 230 V
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Aantal polen 4
Met afstandsbediening Nee
Materiaal behuizing Kunststof
Inbouwdiameter 0 mm
Lamptype TL-buis
Beschermingsgraad (IP) IP40
 
Spanningstype AC
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Toepassing indicator Enkelzijdig/dubbelzijdig
Nom. stroom 78.5 - 78.5 mA
Aantal verlichtingskoppen 1
Herkenningsafstand 25 m
Met afstandsschakelaaraansluiting Nee
Accu-eigenschap NiCd
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 Niet noodzakelijk
Incl. pictogram Nee
Soort bedrading Eindig
Materiaal afdekking Kunststof transparant
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Met lichtbron Ja
Lichtstroom in standby modus 195 lm
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -20 - 40 °C
Lichtverdeler Refractorlens
Nom. bedrijfsduur 1 h
Vermogensfactor 0.6
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company