warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Noodverlichting
  4. Noodverlichting decentraal
  5. 42185944
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Zumtobel Crossign LED noodverlichting Opbouw/inbouw wit IP42 42185944
 Vorige
 Volgende
Noodverlichting decentraal - Zumtobel Crossign LED noodverlichting Opbouw/inbouw wit IP42 42185944 - 42185944
ZUMTOBEL

Zumtobel Crossign LED noodverlichting Opbouw/inbouw wit IP42 42185944

Artikelnr.: 
2850415280
Lev. nr.: 
42185944
EAN nr.: 
5037319373681
Producttype: 
42185944

Brutoprijs

€ 293,82 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet

Productdetails



Productdetails

LED-veiligheidsarmatuur met pictogram. Armatuur met individuele batterijvoeding voor 1 uur veiligheidslicht in permanente- of stand-bymodus, automatische test (Autotest) door de armatuur, optioneel centrale bewaking via DALI, aanduiding van armatuurstatus via status-LED; ; (onbekend); (onbekend); behuizing uit polycarbonaat (PC), spuitgegoten, wit (RAL 9016); adressering alternatief ook optisch of via EZ-adressering mogelijk; eenvoudige montage van de armatuur; onderhoudsvrij dankzij LED-technologie. Gelijkmatige backlighting van het pictogram; luminantie > 500 cd/m³ in het witte bereik. Armatuurvermogen: 6,6 W; beschermingsniveau: IP42, beschermklasse: SC2; schokweerstand: IK05. Stand-by-schakeling en permanente schakeling kunnen via geleiderbrug en NFC-interface ingesteld worden. Permanente schakeling: +5°C tot +30°C, stand-byschakeling: +5°C tot +35°C; voeding: 220-240 V AC (+/- 10%), 50-60 Hz. ; afmetingen van armatuur met vluchtwegpictogram: 232 x 46 x 176 mm; gewicht: 0,48 kg, Armatuur halogeenvrij bedraad. Armatuur met D-label (voor gebruik in een omgeving waarin geen ongewone stofafzetting verwacht wordt); vluchtwegpictogram moet apart besteld worden; Robuuste, geïntegreerde accu met garantie van 3 jaar. Geldig volgens de bepalingen van de fabrieksgarantie; deze kunnen worden geraadpleegd op https://www.zumtobel.com/media/downloads/Garantiebedingungen_DE.pdf ; Garantie op accu is ongeldig wanneer de installatie pas drie (3) maanden na de levering ex fabriek (Incoterms 2010) plaatsvindt


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 46171620
Conditie/kortingsgroep 302811
Noodverlichtingsarmatuur
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Soort bedrading Eindig
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Met afstandsbediening Nee
Lamphouder Geen
Slagvastheid IK05
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -10 - 40 °C
Toepassing indicator Enkelzijdig/dubbelzijdig
Breedte 46 mm
Materiaal behuizing Aluminium
Montagewijze Opbouw/inbouw
 
Geleiderdoorsnede 1 mm²
Max. systeemvermogen 6.6 W
Kleur behuizing Wit
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Spanningstype AC
Vermogensfactor 0.8
Beschermingsgraad (IP) IP42
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Ja
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 50000 h
Nom. spanning 220 - 240 V
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Met lichtbron Ja
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 Niet noodzakelijk
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company