warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Opbouw armaturen
  4. Badkamer armaturen
  5. 4099854103353
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Ledvance E27 badkamerarmatuur 310mm Ø310mm Schroefklem chroom 4099854103353 Ledvance E27 badkamerarmatuur 310mm Ø310mm Schroefklem chroom 4099854103353 Ledvance E27 badkamerarmatuur 310mm Ø310mm Schroefklem chroom 4099854103353 Ledvance E27 badkamerarmatuur 310mm Ø310mm Schroefklem chroom 4099854103353 Ledvance E27 badkamerarmatuur 310mm Ø310mm Schroefklem chroom 4099854103353 Ledvance E27 badkamerarmatuur 310mm Ø310mm Schroefklem chroom 4099854103353 Ledvance E27 badkamerarmatuur 310mm Ø310mm Schroefklem chroom 4099854103353
 Vorige
 Volgende
Badkamer armaturen - Ledvance E27 badkamerarmatuur 310mm Ø310mm Schroefklem chroom 4099854103353 - 4099854103353
Ledvance E27 badkamerarmatuur 310mm Ø310mm Schroefklem chroom 4099854103353
Ledvance E27 badkamerarmatuur 310mm Ø310mm Schroefklem chroom 4099854103353
Ledvance E27 badkamerarmatuur 310mm Ø310mm Schroefklem chroom 4099854103353
Ledvance E27 badkamerarmatuur 310mm Ø310mm Schroefklem chroom 4099854103353
Ledvance E27 badkamerarmatuur 310mm Ø310mm Schroefklem chroom 4099854103353
Ledvance E27 badkamerarmatuur 310mm Ø310mm Schroefklem chroom 4099854103353
LEDVANCE

Ledvance E27 badkamerarmatuur 310mm Ø310mm Schroefklem chroom 4099854103353

Artikelnr.: 
2850562890
Lev. nr.: 
4099854103353
EAN nr.: 
4099854103353
Producttype: 
BACLRO31CH

Brutoprijs

€ 58,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Handleiding


Handleiding

Declaraties (Verklaringen)

DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)


REACH-verklaring


REACH-verklaring

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Handleiding
Handleiding
DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)
REACH-verklaring
REACH-verklaring

Productdetails



Productdetails

Armatuur met lampvoet en IP44. Productkenmerken: IP-klasse: IP44. De afdekking is gemaakt van hoogwaardig glas. Productvoordelen: Armatuur met fitting, de lichtbron kan worden vervangen. Toepassingsgebieden: Binnentoepassingen. Badkamers (IP44).


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 118026
Plafond-/wandarmatuur
Lengte 310 mm
Kleur behuizing Chroom
Aansluitwijze Schroefklem
Met bewegingssensor Nee
Lamphouder E27
Geschikt voor wandmontage Ja
Met lichtsensor Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -20 - °C
Lichtuittrede Direct
Buitendiameter 310 mm
Aantal polen 3
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Dimbaar faseafsnijding Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Rasteruitvoering Mat
Dimbaar RF Nee
Spanningstype AC
Hoogte/diepte 80 mm
Bediening via Bluetooth Nee
Geschikt voor pendelophanging Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Met lichtbron Nee
Met IFTTT ondersteuning Ja
Compatible met Casambi Nee
 
Nom. spanning 220 - V
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Compatible met Google Assistant Nee
Dimbaar DSI Nee
Geschikt voor noodverlichting Nee
Materiaal behuizing Staal
Dimbaar Touch and Dim Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Met luchtsleuven Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Dimbaar met push-button Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimbaar Dali Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Soort bedrading Eindig
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 Niet noodzakelijk
Geschikt voor plafondmontage Ja
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company