warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Opbouw armaturen
  4. Badkamer armaturen
  5. 4099854401794
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Ledvance Linear MR spiegelarmatuur 3000K 561x82mm Steekklem wit 4099854401794 Ledvance Linear MR spiegelarmatuur 3000K 561x82mm Steekklem wit 4099854401794 Ledvance Linear MR spiegelarmatuur 3000K 561x82mm Steekklem wit 4099854401794 Ledvance Linear MR spiegelarmatuur 3000K 561x82mm Steekklem wit 4099854401794 Ledvance Linear MR spiegelarmatuur 3000K 561x82mm Steekklem wit 4099854401794 Ledvance Linear MR spiegelarmatuur 3000K 561x82mm Steekklem wit 4099854401794
 Vorige
 Volgende
Badkamer armaturen - Ledvance Linear MR spiegelarmatuur 3000K 561x82mm Steekklem wit 4099854401794 - 4099854401794
Ledvance Linear MR spiegelarmatuur 3000K 561x82mm Steekklem wit 4099854401794
Ledvance Linear MR spiegelarmatuur 3000K 561x82mm Steekklem wit 4099854401794
Ledvance Linear MR spiegelarmatuur 3000K 561x82mm Steekklem wit 4099854401794
Ledvance Linear MR spiegelarmatuur 3000K 561x82mm Steekklem wit 4099854401794
Ledvance Linear MR spiegelarmatuur 3000K 561x82mm Steekklem wit 4099854401794
LEDVANCE

Ledvance Linear MR spiegelarmatuur 3000K 561x82mm Steekklem wit 4099854401794

Artikelnr.: 
2850641096
Lev. nr.: 
4099854401794
EAN nr.: 
4099854401794
Producttype: 
4099854401794

Brutoprijs

€ 93,73 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Technische handleiding


Technische handleiding


Technische handleiding


Handleiding

Declaraties (Verklaringen)

DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)


REACH-verklaring

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Technische handleiding
Technische handleiding
Technische handleiding
Handleiding
DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)
REACH-verklaring

Productdetails



Productdetails

Spiegelarmatuur IP44 met Multi Select, tot 130 lm/W. Productkenmerken: Wandarmatuur met directe lichtuitstraling. IP-klasse: IP44. Slagvastheid: IK08. Wit gelakte metalen behuizing (zoals RAL 9003). Doorvoerbedrading mogelijk. Levensduur (L80/B10): tot 75.000 uur (bij 25°C). Materiaal diffusor en eindkap: Polycarbonaat (PC). Lengte armatuur: 560 mm. Hoge lichtopbrengst: tot 130 lm/W. Productvoordelen: Zeer veelzijdig dankzij selecteerbare CCT en vermogensstappen (Multi Color / Multi Lumen) op de driver. Hoge kleurconsistentie met SDCM 3. Zonder gereedschap elektrische aansluiting door drukknopconnector. Gereedschapsloze montage van het armatuur. Toepassingsgebieden: Sanitaire ruimten. Badkamers (IP44). Directe vervanging voor armaturen met gloeilampen of fluorescentielampen. Technische uitrusting: Inclusief schroeven en pluggen. Verchroomde eindkappen apart verkrijgbaar voor visuele verbetering.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 118025
Plafond-/wandarmatuur
Geschikt voor aantal lichtbronnen 0
Met bewegingssensor Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Aansluitwijze Steekklem
Kleur behuizing Wit
Spanningstype AC
Met lichtsensor Nee
Voorschakelapparaat Elektronische VSA
Dimbaar faseafsnijding Nee
Geschikt voor wandmontage Ja
Rasteruitvoering Mat
Breedte 82 mm
Lengte 561 mm
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Kleurweergave-index 80-89
Materiaal behuizing Aluminium
Hoogte/diepte 82 mm
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Geschikt voor pendelophanging Nee
Aantal polen 3
Slagvastheid IK08
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Lichtuittrede Direct
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Oppervlaktebescherming behuizing Poedercoating
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Met lichtbron Ja
Geschikt voor noodverlichting Nee
Met IFTTT ondersteuning Ja
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Met luchtsleuven Nee
Nom. spanning 220 - V
 
Nom. stroom 210 - mA
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Kleurtemperatuur 3000 - K
Max. systeemvermogen 11 W
Dimbaar RF Nee
Soort bedrading Geschikt voor doorgangsbedrading
Constante lichtstroom regeling Nee
Lichtkleur Wit
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 100000 h
Vermogensfactor 0.9
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Dimbaar Dali Nee
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -20 - °C
Dimbaar met push-button Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 52
Compatible met Casambi Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar DSI Nee
Geschikt voor plafondmontage Nee
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) Ja
Bediening via Bluetooth Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 D
Dimbaar Dali-2 Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Lichtkleur regelbaar Standen
Lichtstroom regelbaar Standen
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company