warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Opbouw armaturen
  4. Badkamer armaturen
  5. 4099854096099
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Ledvance Orbis disc LED badkamerarmatuur 3000K 380lm 400x120mm 21-40° Schroefklem chroom 4099854096099 Ledvance Orbis disc LED badkamerarmatuur 3000K 380lm 400x120mm 21-40° Schroefklem chroom 4099854096099 Ledvance Orbis disc LED badkamerarmatuur 3000K 380lm 400x120mm 21-40° Schroefklem chroom 4099854096099 Ledvance Orbis disc LED badkamerarmatuur 3000K 380lm 400x120mm 21-40° Schroefklem chroom 4099854096099 Ledvance Orbis disc LED badkamerarmatuur 3000K 380lm 400x120mm 21-40° Schroefklem chroom 4099854096099 Ledvance Orbis disc LED badkamerarmatuur 3000K 380lm 400x120mm 21-40° Schroefklem chroom 4099854096099 Ledvance Orbis disc LED badkamerarmatuur 3000K 380lm 400x120mm 21-40° Schroefklem chroom 4099854096099
 Vorige
 Volgende
Badkamer armaturen - Ledvance Orbis disc LED badkamerarmatuur 3000K 380lm 400x120mm 21-40° Schroefklem chroom 4099854096099 - 4099854096099
Ledvance Orbis disc LED badkamerarmatuur 3000K 380lm 400x120mm 21-40° Schroefklem chroom 4099854096099
Ledvance Orbis disc LED badkamerarmatuur 3000K 380lm 400x120mm 21-40° Schroefklem chroom 4099854096099
Ledvance Orbis disc LED badkamerarmatuur 3000K 380lm 400x120mm 21-40° Schroefklem chroom 4099854096099
Ledvance Orbis disc LED badkamerarmatuur 3000K 380lm 400x120mm 21-40° Schroefklem chroom 4099854096099
Ledvance Orbis disc LED badkamerarmatuur 3000K 380lm 400x120mm 21-40° Schroefklem chroom 4099854096099
Ledvance Orbis disc LED badkamerarmatuur 3000K 380lm 400x120mm 21-40° Schroefklem chroom 4099854096099
LEDVANCE

Ledvance Orbis disc LED badkamerarmatuur 3000K 380lm 400x120mm 21-40° Schroefklem chroom 4099854096099

Artikelnr.: 
2850580498
Lev. nr.: 
4099854096099
EAN nr.: 
4099854096099
Producttype: 
4099854096099

Brutoprijs

€ 64,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Handleiding


Handleiding

Declaraties (Verklaringen)

DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)


REACH-verklaring


REACH-verklaring

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Handleiding
Handleiding
DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)
REACH-verklaring
REACH-verklaring

Productdetails



Productdetails

Armatuur met twee selecteerbare kleurtemperaturen via wandschakelaar. Productkenmerken: IP-klasse: IP44. Kleurtemperatuur instelbaar via wandschakelaar (3000 K, 4000 K). Productvoordelen: Spiegel- en wandtoepassing. Kan in een natte ruimte worden geplaatst (zone 2 en 3). De lichtkleur is instelbaar (2 soorten). Toepassingsgebieden: Binnentoepassingen. Badkamers (IP44).


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
Conditie/kortingsgroep 118026
UNSPSC Code 39111500
Plafond-/wandarmatuur
Breedte 120 mm
Aansluitwijze Schroefklem
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Met lichtsensor Nee
Spanningstype AC
Voorschakelapparaat Elektronische trafo
Aantal polen 2
Kleurweergave-index 80-89
Nom. spanning 220 - V
Rasteruitvoering Mat
Geschikt voor lampvermogen 7 - 7 W
Lengte 400 mm
Geleiderdoorsnede 0.75 mm²
Geschikt voor noodverlichting Nee
Materiaal behuizing Aluminium
Geschikt voor aantal lichtbronnen 0
Lichtverdeling Symmetrisch/asymmetrisch
Hoogte/diepte 70 mm
Kleur behuizing Chroom
Slagvastheid IK08
Geschikt voor wandmontage Ja
Met bewegingssensor Nee
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor pendelophanging Nee
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Dimbaar faseafsnijding Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Met lichtbron Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Nom. stroom 46 - mA
Stralingshoek 21-40° - Mediumstralend
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Met luchtsleuven Nee
Lichtuittrede Direct
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 30000 h
Constante lichtstroom regeling Nee
Kleurtemperatuur 3000 - K
Lichtkleur regelbaar Nee
 
Met IFTTT ondersteuning Ja
Lichtstroom regelbaar Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Max. systeemvermogen 7 W
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -20 - °C
Dimbaar 1-10 V Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 Geen
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Soort bedrading Eindig
Dimbaar Dali Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM6
Dimbaar RF Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Lichtkleur Wit
Dimbaar DMX Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 380 - 380 lm
Dimbaar met push-button Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Geschikt voor plafondmontage Nee
Compatible met Casambi Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 D
Dimming programmeerbaar Nee
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) Nee
Vermogensfactor 0.5
Dimbaar DSI Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 206
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company