warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Opbouw armaturen
  4. Badkamer armaturen
  5. 4058075574410
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Ledvance Smart+ badkamerarmatuur 3000K 850lm 200mm Ø200mm Amazon Alexa Google Assistant >80° - Schroefklem wit 4058075574410 Ledvance Smart+ badkamerarmatuur 3000K 850lm 200mm Ø200mm Amazon Alexa Google Assistant >80° - Schroefklem wit 4058075574410 Ledvance Smart+ badkamerarmatuur 3000K 850lm 200mm Ø200mm Amazon Alexa Google Assistant >80° - Schroefklem wit 4058075574410 Ledvance Smart+ badkamerarmatuur 3000K 850lm 200mm Ø200mm Amazon Alexa Google Assistant >80° - Schroefklem wit 4058075574410 Ledvance Smart+ badkamerarmatuur 3000K 850lm 200mm Ø200mm Amazon Alexa Google Assistant >80° - Schroefklem wit 4058075574410 Ledvance Smart+ badkamerarmatuur 3000K 850lm 200mm Ø200mm Amazon Alexa Google Assistant >80° - Schroefklem wit 4058075574410 Ledvance Smart+ badkamerarmatuur 3000K 850lm 200mm Ø200mm Amazon Alexa Google Assistant >80° - Schroefklem wit 4058075574410 Ledvance Smart+ badkamerarmatuur 3000K 850lm 200mm Ø200mm Amazon Alexa Google Assistant >80° - Schroefklem wit 4058075574410 Ledvance Smart+ badkamerarmatuur 3000K 850lm 200mm Ø200mm Amazon Alexa Google Assistant >80° - Schroefklem wit 4058075574410 Ledvance Smart+ badkamerarmatuur 3000K 850lm 200mm Ø200mm Amazon Alexa Google Assistant >80° - Schroefklem wit 4058075574410
 Vorige
 Volgende
Badkamer armaturen - Ledvance Smart+ badkamerarmatuur 3000K 850lm 200mm Ø200mm Amazon Alexa Google Assistant >80° - Schroefklem wit 4058075574410 - 4058075574410
Ledvance Smart+ badkamerarmatuur 3000K 850lm 200mm Ø200mm Amazon Alexa Google Assistant >80° - Schroefklem wit 4058075574410
Ledvance Smart+ badkamerarmatuur 3000K 850lm 200mm Ø200mm Amazon Alexa Google Assistant >80° - Schroefklem wit 4058075574410
Ledvance Smart+ badkamerarmatuur 3000K 850lm 200mm Ø200mm Amazon Alexa Google Assistant >80° - Schroefklem wit 4058075574410
Ledvance Smart+ badkamerarmatuur 3000K 850lm 200mm Ø200mm Amazon Alexa Google Assistant >80° - Schroefklem wit 4058075574410
Ledvance Smart+ badkamerarmatuur 3000K 850lm 200mm Ø200mm Amazon Alexa Google Assistant >80° - Schroefklem wit 4058075574410
Ledvance Smart+ badkamerarmatuur 3000K 850lm 200mm Ø200mm Amazon Alexa Google Assistant >80° - Schroefklem wit 4058075574410
Ledvance Smart+ badkamerarmatuur 3000K 850lm 200mm Ø200mm Amazon Alexa Google Assistant >80° - Schroefklem wit 4058075574410
Ledvance Smart+ badkamerarmatuur 3000K 850lm 200mm Ø200mm Amazon Alexa Google Assistant >80° - Schroefklem wit 4058075574410
Ledvance Smart+ badkamerarmatuur 3000K 850lm 200mm Ø200mm Amazon Alexa Google Assistant >80° - Schroefklem wit 4058075574410
LEDVANCE

Ledvance Smart+ badkamerarmatuur 3000K 850lm 200mm Ø200mm Amazon Alexa Google Assistant >80° - Schroefklem wit 4058075574410

Artikelnr.: 
2850483471
Lev. nr.: 
4058075574410
EAN nr.: 
4058075574410
Producttype: 
4058075574410

Brutoprijs

€ 87,19 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Handleiding


Handleiding


Handleiding

Declaraties (Verklaringen)

DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)


DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)


REACH-verklaring


REACH-verklaring

Certificaten

Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Handleiding
Handleiding
Handleiding
DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)
DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)
REACH-verklaring
REACH-verklaring
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

Slimme decoratieve badkamerarmaturen voor plafond en wand met WiFi technologie IP44 TW en dimbaar. Productkenmerken: IP-klasse: IP44. Bedienbaar via LEDVANCE SMART+ App (met minimaal Android 8.0 of iOS 14.0). Bediening via spraakbesturing beschikbaar: Google assistent of Amazon Alexa. Instelbare kleurtemperatuur via Tunable White: 3.000...6.500 K. Dimbaar. Networkprotocol: WiFi. Productvoordelen: Eenvoudige en snelle installatie. Toepassingsgebieden: Badkamers. Technische uitrusting: Montagebeugel inbegrepen. Inclusief schroeven en pluggen. Bediening via app of spraak vereist een compatibel smart home systeem. Voor bediening via de LEDVANCE SMART+ App is een smartphone of tablet vereist (met minimaal Android 8.0 of iOS 14.0).


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 118028
Plafond-/wandarmatuur
Aansluitwijze Schroefklem
Met lichtsensor Nee
Geschikt voor wandmontage Ja
Spanningstype AC
Buitendiameter 200 mm
Materiaal behuizing Staal
Lichtverdeling Symmetrisch
Lengte 200 mm
Geschikt voor lampvermogen 12 W
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Slagvastheid IK03
Kleur behuizing Wit
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Kleurweergave-index 80-89
Met lichtbron Ja
Met bewegingssensor Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 0
Constante lichtstroom regeling Nee
Geschikt voor pendelophanging Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Rasteruitvoering Mat
Hoogte/diepte 94 mm
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Kleurtemperatuur 3000 - K
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Met IFTTT ondersteuning Ja
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimbaar DMX Nee
Max. systeemvermogen 12 W
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Nom. spanning 220 - V
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 E
 
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Dimbaar DSI Nee
Nom. stroom 52 - mA
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -20 - °C
Geschikt voor noodverlichting Nee
Compatible met Google Assistant Ja
Lichtstroom regelbaar Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM6
Lichtkleur regelbaar Traploos
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Geschikt voor plafondmontage Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Dimbaar Dali Nee
Met luchtsleuven Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Dimbaar faseaansnijding Nee
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Dimbaar RF Nee
Soort bedrading Eindig
Dimbaar met push-button Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Compatible met Casambi Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 30000 h
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 850 - 850 lm
Bediening via Bluetooth Nee
Vermogensfactor 0.9
Dimming programmeerbaar Nee
Compatible met Amazon Alexa Ja
Dimbaar Touch and Dim Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company