Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Opbouw armaturen
  4. Badkamer armaturen
  5. 4058075750616
  • 
Badkamer armaturen - Ledvance Sun@Home LED badkamerarmatuur 2200K 200lm 130x130mm Amazon Alexa Google Assistant >80° - Steekklem zilver 4058075750616 - 4058075750616
LEDVANCE

Ledvance Sun@Home LED badkamerarmatuur 2200K 200lm 130x130mm Amazon Alexa Google Assistant >80° - Steekklem zilver 4058075750616

Artikelnr.: 
2850512977
Lev. nr.: 
4058075750616
EAN nr.: 
4058075750616
Producttype: 
SAHBRR110

Brutoprijs

€ 127,49 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

Badkamerverlichting met Human Centric Lighting technologie. Productkenmerken: Geautomatiseerd bioritme-functie. Innovatieve Fullspectrum SunLike LED’s met CRI95. SunLike LED’s met gereduceerd blauw licht in LEDspectrum. Innovatieve armatuurcoatingtechnologie die huishoudelijke microben en geuren bestrijdt. Bestuurbaar via LEDVANCE SMART+ WiFi app (met minimaal Android™? 4.4 of iOS 10.0). Bediening via spraakbesturing beschikbaar: Google assistent of Amazon Alexa. Aanpasbare kleurtemperatuur via Tunable White: 2.200…5.000K. Dimbaar. Geschikt voor badkamergebruik (IP44). Productvoordelen: Past het licht aan uw bioritme aan: het juiste licht op het juiste moment. Verhoogde concentratie en efficiëntie. Verbeteren het totale activiteitenniveau en de alertheid overdag. Verbeteren van het slaapritme en –intensiteit. Verbeteren optisch gemak. Zorgt voor een verbeterde bescherming van de schone lucht door ziektekiemen en kwalijke geurtjes te doden. Homogene lichtverdeling. Eenvoudige en snelle installatie. Toepassingsgebieden: Binnentoepassingen. Badkamers (IP44). Woonkamers. Technische uitrusting: Complete montage- en verbindingsaccessoires inbegrepen. Bediening via app of spraak vereist een compatibel smart home systeem. Voor bediening via de LEDVANCE SMART+ WiFi app, is een smartphone of tablet vereist.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 118028
Plafond-/wandarmatuur
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Aansluitwijze Steekklem
Breedte 130 mm
Rasteruitvoering Mat
Geschikt voor wandmontage Ja
Hoogte/diepte 112 mm
Kleurweergave-index 90-100
Met bewegingssensor Nee
Lichtuittrede Direct
Geschikt voor pendelophanging Nee
Kleur behuizing Zilver
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Met lichtbron Ja
Met lichtsensor Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 0
Geschikt voor noodverlichting Nee
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Spanningstype AC
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Materiaal behuizing Staal
Nom. stroom 55 - mA
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Kleurtemperatuur 2200 - K
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Aantal polen 2
Max. systeemvermogen 7.5 W
Lichtverdeling Symmetrisch
Dimbaar faseafsnijding Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Lichtkleur Wit
Dimbaar Touch and Dim Nee
Met IFTTT ondersteuning Ja
Lengte 130 mm
Met luchtsleuven Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -20 - °C
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
 
Constante lichtstroom regeling Nee
Dimbaar DSI Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Compatible met Amazon Alexa Ja
Nom. spanning 220 - V
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 G
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM6
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) Ja
Soort bedrading Eindig
Dimbaar Dali Nee
Geschikt voor plafondmontage Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Slagvastheid IK00
Dimbaar RF Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 30
Vermogensfactor 0.5
Dimbaar 1-10 V Nee
Compatible met Google Assistant Ja
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 30000 h
Lichtstroom regelbaar Traploos
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 50
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Lichtkleur regelbaar Traploos
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Compatible met Casambi Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar met push-button Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Dimbaar DMX Nee
Lichtverdeler Geen
Stralingshoek regelbaar Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 200 - 200 lm
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company