Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 152,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
303221
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Hoogte/diepte |
80 mm
|
| Geschikt voor lampvermogen |
16 - 16 W
|
| Geleiderdoorsnede |
2.5 mm²
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Spanningstype |
AC
|
| Kleurweergave-index |
90-100
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Nee
|
| Breedte |
70 mm
|
| Aantal polen |
2
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Lengte |
510 mm
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
0 h
|
| Voorschakelapparaat |
Niet noodzakelijk
|
| Soort bedrading |
Geschikt voor doorgangsbedrading
|
| Inbouwbreedte |
0 mm
|
| Buitendiameter |
0 mm
|
| Inbouwdiameter |
0 mm
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Beschermingsgraad (NEMA) |
3
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Slagvastheid |
IK05
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Kleurtemperatuur |
2700 - 2700 K
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Ja
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Materiaal afdekking |
Kunststof opaal
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
Geen
|
| Nom. spanning |
230 - 230 V
|
| Met lichtbron |
Ja
|
|---|---|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Inbouwlengte |
0 mm
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Nee
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Met luchtsleuven |
Nee
|
| Stralingshoek |
41-80° - Breedstralend
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG0
|
| Max. systeemvermogen |
16 W
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Nee
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM3
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
25 - 25 °C
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 |
46
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 |
1000 - 1000 lm
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
37
|
| Inbouwhoogte/diepte |
0 mm
|
| Verblindingsbegrenzing (UGR) |
23.1
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
Niet noodzakelijk
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Vermogensfactor |
0.9
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.