Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Opbouw armaturen
  4. Badkamer armaturen
  5. 111370
  • 
Badkamer armaturen - SG Lighting Prelude LED badkamerarmatuur 2700K 1490lm 519x59mm Ø0mm faseafsnijding wit 111370 - 111370
SG LIGHTING

SG Lighting Prelude LED badkamerarmatuur 2700K 1490lm 519x59mm Ø0mm faseafsnijding wit 111370

Artikelnr.: 
2850562675
Lev. nr.: 
111370
EAN nr.: 
7021981113704
Producttype: 
111370

Brutoprijs

€ 135,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet

Productdetails



Productdetails

Prelude Square is een spiegelarmatuur met een stijlvol ontwerp. Dankzij de bijzondere ledlenstechnologie verspreidt de armatuur een zeer gelijkvormig licht, waardoor ze een logische keuze is boven spiegels. Ideaal voor in badkamers en dergelijke omgevingen. Prelude Square is verkrijgbaar met of zonder stopcontact. De armatuur kan worden gedimd met een faseafsnijdimmer. Het lichtrendement kan worden aangepast via de DIP-schakelaar op de driver.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
Conditie/kortingsgroep 303221
UNSPSC Code 39111500
Plafond-/wandarmatuur
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Spanningstype AC
Breedte 59 mm
Met bewegingssensor Nee
Geschikt voor lampvermogen 16 - 16 W
Buitendiameter 0 mm
Met lichtsensor Nee
Kleurweergave-index 90-100
Geschikt voor wandmontage Ja
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Geschikt voor pendelophanging Nee
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Geleiderdoorsnede 2.5 mm²
Lichtverdeling Symmetrisch
Kleur behuizing Wit
Nom. spanning 220 - 230 V
Aantal polen 3
Kleurtemperatuur 2700 - 2700 K
Lengte 519 mm
Geschikt voor noodverlichting Nee
Lichtuittrede Direct
Met lichtbron Ja
Inbouwbreedte 0 mm
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG1
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Materiaal afdekking Kunststof mat/gesatineerd
Met IFTTT ondersteuning Nee
Dimbaar DSI Nee
Hoogte/diepte 62 mm
Inbouwdiameter 0 mm
Materiaal behuizing Aluminium
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 90 %
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Met luchtsleuven Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 69
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Stralingshoek regelbaar Nee
Inbouwlengte 0 mm
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
 
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Soort bedrading Geschikt voor doorgangsbedrading
Slagvastheid IK05
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Max. systeemvermogen 16 W
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Dimbaar RF Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 0 h
Lichtkleur Wit
Dimming programmeerbaar Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Dimbaar Dali Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Vermogensfactor 0.9
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -10 - 55 °C
Geschikt voor plafondmontage Ja
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar DMX Nee
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) Ja
Compatible met Google Assistant Nee
Compatible met Casambi Nee
Dimbaar faseafsnijding Ja
Dimbaar met push-button Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 Geen
Dimbaar 0-10 V Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 69
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 Niet noodzakelijk
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 1490 - 1490 lm
Inbouwhoogte/diepte 0 mm
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company