Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 181,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
300289
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Breedte |
37 mm
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Geschikt voor lampvermogen |
12 - W
|
| Spanningstype |
AC
|
| Kleur behuizing |
Zwart
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
12 W
|
| Hoogte/diepte |
80 mm
|
| Stralingshoek |
Vrijstralend/diffuus
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Nom. spanning |
220 - V
|
| Lengte |
615 mm
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
| Materiaal afdekking |
Kunststof mat/gesatineerd
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Nom. stroom |
500 - mA
|
| Kleurtemperatuur |
3000 - K
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
|---|---|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Met luchtsleuven |
Nee
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-20 - °C
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
D
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
30000 h
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Standen
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Ja
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Oppervlaktebescherming behuizing |
Gelakt
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 |
1170 - 1170 lm
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.