SLV SLV (5510 Artikelen)

SLV is meer dan licht (more than light). SLV biedt lampen voor alle toepassingen, in het kantoor, in de winkel of in de eigen woning. Voor alle toepassingen geldt: Lampen bepalen de atmosfeer van een gebouw. In het assortiment van SLV vindt u een uitgebreide selectie aan binnen- en buitenverlichting, tafellampen, wand- en plafondarmaturen.
Bekijk meer

Filters

Verberg filters

SLV New Tria GU10 inbouwspot rond zwenkbaar 93x93mm wit 1007374
Toevoegen aan bestellijst
SLV 1~ System Spanningsrail 1 fase opbouw 3000mm Zwart 1002151
Toevoegen aan bestellijst
SLV New Tria GU10 inbouwspot rond zwenkbaar 82x82mm wit 1007368
Toevoegen aan bestellijst
SLV 1~ System Spanningsrail 1 fase opbouw 2000mm Zwart 143020
Toevoegen aan bestellijst
SLV Nautilus GU10 grondspot met pin Grondpen aluminium zwart IP44 227410
Toevoegen aan bestellijst
SLV Enola B GU10 railspot 1-fase 113x120mm zwart 1002110
Toevoegen aan bestellijst
SLV Eutrac Spanningsrail 3 fase opbouw 3000mm Zwart 145300
Toevoegen aan bestellijst
SLV New Tria GU10 inbouwspot rond 82x82mm zwart 1007369
Toevoegen aan bestellijst
SLV Horn GU10 inbouwspot 125x83mm wit 112911
Toevoegen aan bestellijst
SLV Horn GU10 inbouwspot qpar 125x83mm zwart 112910
Toevoegen aan bestellijst
SLV New Tria GU10 inbouwspot rond zwenkbaar 93x93mm zwart 1007375
Toevoegen aan bestellijst
SLV New Myra GU10 buitenarmatuur 80x150mm antraciet 233115
Toevoegen aan bestellijst
SLV Dasar Bodeminbouwarmatuur LED uitwisselbaar 35W 229320
Toevoegen aan bestellijst
SLV 1~ SYSTEM Spanningsrail 1 fase opbouw 3000mm Wit 1002152
Toevoegen aan bestellijst
SLV Sitra LED Kubus wandlamp 3000K 1100lm 118x110mm >80° - antraciet 1002032
Toevoegen aan bestellijst
SLV New Tria GU10 inbouwspot vierkant 90x90mm zwart 1007378
Toevoegen aan bestellijst
SLV leddriver dimbaar 50W 24V IP20 1003104
Toevoegen aan bestellijst
SLV New Tria GU10 inbouwspot rond 110x110mm wit 1007624
Toevoegen aan bestellijst
SLV 1~ SYSTEM Spanningsrail 1 fase opbouw 2000mm Wit 143021
Toevoegen aan bestellijst