Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid
Wilt u doorgaan met wijzigen?
U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 192,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
118025
|
Downlight/spot/schijnwerper |
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Breedte |
160 mm
|
| Reflector |
Hoogglans
|
| Buitendiameter |
160 mm
|
| Lamphouder |
Geen
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Lengte |
160 mm
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Oppervlaktebescherming |
Poedercoating
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Verblindingsbegrenzing (UGR) |
19
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Hoogte/diepte |
110 mm
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Slagvastheid |
IK06
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
0
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Aantal polen |
3
|
| Nom. stroom |
150 - mA
|
| Spanningstype |
AC
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
30 W
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Nom. spanning |
220 - V
|
| Materiaal afdekking |
Kunststof opaal
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-20 - °C
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem |
Nee
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
|---|---|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Geschikt voor klemmontage |
Nee
|
| Stralingshoek |
41-80° - Breedstralend
|
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 |
32
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Kleurtemperatuur |
3000 - K
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM6
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
650 °C - 30 s
|
| Verstelbaarheid |
Niet verstelbaar
|
| Oppervlak geborsteld |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Geschikt voor stroomrailmontage |
Nee
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
100000 h
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Ja
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG0
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Vermogensfactor |
0.9
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Dimbaar LineSwitch |
Nee
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
32
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Ja
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Dimbaar Sine Wave Reduction |
Nee
|
| Lichtverdeler |
Diffuserlens/optiek/paneel
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering.
Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.