Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid
Wilt u doorgaan met wijzigen?
U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 325,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
118025
|
Downlight/spot/schijnwerper |
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Breedte |
250 mm
|
| Reflector |
Hoogglans
|
| Buitendiameter |
250 mm
|
| Oppervlaktebescherming |
Poedercoating
|
| Lamphouder |
Geen
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Lengte |
250 mm
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Hoogte/diepte |
125 mm
|
| Materiaal afdekking |
Kunststof opaal
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
0
|
| Slagvastheid |
IK06
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Nom. stroom |
220 - mA
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Spanningstype |
AC
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Aantal polen |
3
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Nom. spanning |
220 - V
|
| Kleurtemperatuur |
3000 - K
|
| Geschikt voor klemmontage |
Nee
|
| Oppervlak geborsteld |
Nee
|
| Verstelbaarheid |
Niet verstelbaar
|
| Geschikt voor stroomrailmontage |
Nee
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
100000 h
|
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage |
Nee
|
| Lichtverdeler |
Diffuserlens/optiek/paneel
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
|---|---|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG0
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-20 - °C
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
32
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 |
9
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM6
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
650 °C - 30 s
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Ja
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
45 W
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Dimbaar Sine Wave Reduction |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Dimbaar LineSwitch |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Vermogensfactor |
0.9
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem |
Nee
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Verblindingsbegrenzing (UGR) |
19
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Ja
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering.
Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.