Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer uw project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geeft u toestemming dat de cookies worden opgeslagen op uw apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geeft u toestemming dat de cookies worden opgeslagen op uw apparaat.

Cookie voorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid

Wilt u doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Opbouw armaturen
  4. Downlight opbouw
  5. 4058075769250
  • 
Downlight opbouw - Ledvance Surface DN250P LED downlight opbouw symm 3000K 4725lm 250x250mm Steekklem zwart 4058075769250 - 4058075769250
LEDVANCE

Ledvance Surface DN250P LED downlight opbouw symm 3000K 4725lm 250x250mm Steekklem zwart 4058075769250

Artikelnr: 
2850528641
Lev. nr.: 
4058075769250
EAN nr: 
4058075769250
Product type: 
DLSF25083036BK

Brutoprijs

€ 325,00 / STK

Log in aub

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

Opbouwdownlights met IP65-classificatie. Productkenmerken: Slagvastheid: IK06. Steekklemmen voor gereedschapvrije aansluiting. Doorvoerbedrading mogelijk. IP-klasse: IP65. Lichtstroom: tot 4.950 lm. Hoog lichtrendement: tot 110 lm/W. Levensduur (L70/B50): 100.000 uur (bij 25 °C). Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf: -30…+40 °C. Productvoordelen: Geschikt voor gebruik in stoffige en vochtige ruimtes dankzij de hoge IP-classificatie. Geschikt voor gebruik in openbare ruimtes dankzij de hoge IK-waarde. 5 jaar garantie. Energiebesparing van maximaal 50% (vergeleken met armaturen die fluorescentielampen gebruiken). Toepassingsgebieden: Directe vervanging voor armaturen met fluorescentielampen. Geschikt voor installaties voor binnen- en buitengebruik. Gangen, trappen, ontvangsthallen. Doorgangen, onderdoorgangen. Publieke zones.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 118025
Downlight/spot/schijnwerper
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Kleur behuizing Zwart
Aantal polen 3
Reflector Hoogglans
Buitendiameter 250 mm
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Breedte 250 mm
Lamphouder Geen
Aansluitwijze Steekklem
Met bewegingssensor Nee
Geschikt voor wandmontage Ja
Hoogte/diepte 125 mm
Oppervlaktebescherming Poedercoating
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Lichtuittrede Direct
Kleurweergave-index 80-89
Spanningstype AC
Lengte 250 mm
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Met lichtsensor Nee
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Lichtverdeling Symmetrisch
Geschikt voor aantal lichtbronnen 0
Verstelbaarheid Niet verstelbaar
Slagvastheid IK06
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Geschikt voor pendelophanging Nee
Oppervlak geborsteld Nee
Nom. spanning 220 - V
Geschikt voor klemmontage Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Met lichtbron Ja
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 100000 h
Dimbaar 0-10 V Nee
Nom. stroom 220 - mA
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM6
Kleurtemperatuur 3000 - K
 
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Nee
Materiaal behuizing Aluminium
Compatible met Google Assistant Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Max. systeemvermogen 45 W
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Soort bedrading Eindig
Dimbaar LineSwitch Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Lichtkleur Wit
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -20 - °C
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar DMX Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 9
Met IFTTT ondersteuning Ja
Dimbaar Dali Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimbaar RF Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Dimbaar met push-button Nee
Dimbaar DSI Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Bediening via Bluetooth Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR) 19
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 9
Geschikt voor plafondmontage Ja
Vermogensfactor 0.9
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering. 

Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer uw cookie instellingen

Als u cookies uitschakelt, kunt u de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerData beveiliging

Cookie voorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. U kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor uw toestemming vereist is of uw voorkeuren beheren. U kunt uw toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van uw gegevens in de VS. Indien u kiest voor “Accepteer alles”, stemt u ook in met art.49 GDPR dat uw data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar uw persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • MVO
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company