Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer uw project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geeft u toestemming dat de cookies worden opgeslagen op uw apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geeft u toestemming dat de cookies worden opgeslagen op uw apparaat.

Cookie voorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid

Wilt u doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Opbouw armaturen
  4. Downlight opbouw
  5. 4058075769007
  • 
Downlight opbouw - Ledvance Surface DN90P LED downlight opbouw symm 3000K 1575lm 90x90mm Steekklem zwart 4058075769007 - 4058075769007
LEDVANCE

Ledvance Surface DN90P LED downlight opbouw symm 3000K 1575lm 90x90mm Steekklem zwart 4058075769007

Artikelnr: 
2850528631
Lev. nr.: 
4058075769007
EAN nr: 
4058075769007
Product type: 
DLSF9083060BK

Brutoprijs

€ 105,00 / STK

Log in aub

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

Opbouwdownlights met IP65-classificatie. Productkenmerken: Slagvastheid: IK06. Steekklemmen voor gereedschapvrije aansluiting. Doorvoerbedrading mogelijk. IP-klasse: IP65. Lichtstroom: tot 4.950 lm. Hoog lichtrendement: tot 110 lm/W. Levensduur (L70/B50): 100.000 uur (bij 25 °C). Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf: -30…+40 °C. Productvoordelen: Geschikt voor gebruik in stoffige en vochtige ruimtes dankzij de hoge IP-classificatie. Geschikt voor gebruik in openbare ruimtes dankzij de hoge IK-waarde. 5 jaar garantie. Energiebesparing van maximaal 50% (vergeleken met armaturen die fluorescentielampen gebruiken). Toepassingsgebieden: Directe vervanging voor armaturen met fluorescentielampen. Geschikt voor installaties voor binnen- en buitengebruik. Gangen, trappen, ontvangsthallen. Doorgangen, onderdoorgangen. Publieke zones.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 118025
Downlight/spot/schijnwerper
Met bewegingssensor Nee
Nom. spanning 220 - V
Breedte 90 mm
Met lichtsensor Nee
Buitendiameter 90 mm
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Lamphouder Geen
Geschikt voor pendelophanging Nee
Hoogte/diepte 107 mm
Nom. stroom 73 - mA
Aantal polen 3
Reflector Hoogglans
Lengte 90 mm
Met IFTTT ondersteuning Ja
Lichtuittrede Direct
Materiaal behuizing Aluminium
Spanningstype AC
Kleur behuizing Zwart
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Aansluitwijze Steekklem
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM6
Lichtverdeling Symmetrisch
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Verstelbaarheid Niet verstelbaar
Geschikt voor wandmontage Ja
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Oppervlaktebescherming Poedercoating
Oppervlak geborsteld Nee
Slagvastheid IK06
Geschikt voor klemmontage Nee
Lichtkleur Wit
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Met lichtbron Ja
Dimbaar Touch and Dim Nee
Soort bedrading Eindig
Dimbaar DMX Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
 
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Nee
Kleurweergave-index 80-89
Compatible met Amazon Alexa Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 0
Dimbaar Dali Nee
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Dimbaar Dali-2 Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR) 19
Max. systeemvermogen 15 W
Constante lichtstroom regeling Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Dimbaar Zigbee Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 100000 h
Kleurtemperatuur 3000 - K
Dimbaar RF Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -20 - °C
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar LineSwitch Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar DSI Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 118
Compatible met Google Assistant Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 118
Dimbaar met push-button Nee
Vermogensfactor 0.9
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering. 

Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer uw cookie instellingen

Als u cookies uitschakelt, kunt u de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerData beveiliging

Cookie voorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. U kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor uw toestemming vereist is of uw voorkeuren beheren. U kunt uw toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van uw gegevens in de VS. Indien u kiest voor “Accepteer alles”, stemt u ook in met art.49 GDPR dat uw data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar uw persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • MVO
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company