Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid
Wilt u doorgaan met wijzigen?
U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 58,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
151001
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Buitendiameter |
142 mm
|
| Spanningstype |
AC
|
| Breedte |
142 mm
|
| Hoogte/diepte |
46 mm
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
II
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Lengte |
142 mm
|
| Kleur behuizing |
Zwart
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Aansluitwijze |
Kabel
|
| Met aanwezigheidsmelder |
Nee
|
| Nom. spanning |
220 - V
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Nee
|
| Dimbaar |
Nee
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Rasteruitvoering |
Geen
|
| Slagvastheid |
IK02
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Materiaal afdekking |
Kunststof opaal
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Nom. stroom |
135 - mA
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
50000 h
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Met luchtsleuven |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
24 W
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM3
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-10 - °C
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
|---|---|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG0
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 |
2040 - lm
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Lichtverdeler |
Diffuserlens/optiek/paneel
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
650 °C - 30 s
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Kleurtemperatuur |
3000 - K
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 |
43
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
26
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
F
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering.
Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.