Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Opbouw armaturen
  4. Functionele armaturen opbouw
  5. 2023854
  • 
Functionele armaturen opbouw - Concord Optix Linear Direct SylSmart armatuur lumi ssc 2800K 2870lm 1129x90mm Dimbaar Casambi Steekklem IP20 wit 2023854 - 2023854
CONCORD

Concord Optix Linear Direct SylSmart armatuur lumi ssc 2800K 2870lm 1129x90mm Dimbaar Casambi Steekklem IP20 wit 2023854

Artikelnr.: 
2850479800
Lev. nr.: 
2023854
EAN nr.: 
5025768238545
Producttype: 
2023854

Brutoprijs

€ 474,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Concord Optix Toebehoor verlichting Doorlusvoorziening 0mm² zilver 2021722

    CONCORD

    Concord Optix Toebehoor verlichting Doorlusvoorziening 0mm² zilver 2021722

    Artikelnr.: 2850479534

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Concord Optix Linear Mechanische toebehoren/onderdelen voor verlichtingsarmaturen Staal 1120x90x86mm Wit 2021733

    CONCORD

    Concord Optix Linear Mechanische toebehoren/onderdelen voor verlichtingsarmaturen Staal 1120x90x86mm Wit 2021733

    Artikelnr.: 2850479545

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Concord Optix Linear mechanische accessoire verlichtingsarmatuur Staal 840x90x86mm 2021732

    CONCORD

    Concord Optix Linear mechanische accessoire verlichtingsarmatuur Staal 840x90x86mm 2021732

    Artikelnr.: 2850479544

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Concord Optix Linear Toebehoor verlichting Doorlusvoorziening 0mm² zilver 2021728

    CONCORD

    Concord Optix Linear Toebehoor verlichting Doorlusvoorziening 0mm² zilver 2021728

    Artikelnr.: 2850479540

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Concord Optix Linear mechanische accessoire verlichtingsarmatuur Staal 560x90x86mm 2021731

    CONCORD

    Concord Optix Linear mechanische accessoire verlichtingsarmatuur Staal 560x90x86mm 2021731

    Artikelnr.: 2850479543

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Sylvania Rana Elektrisch toebehoor armatuur 0mm² wit 5050604

    SYLVANIA

    Sylvania Rana Elektrisch toebehoor armatuur 0mm² wit 5050604

    Artikelnr.: 2700512097

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Concord Optix Linear Toebehoor verlichting Doorlusvoorziening 0mm² zilver 2021724

    CONCORD

    Concord Optix Linear Toebehoor verlichting Doorlusvoorziening 0mm² zilver 2021724

    Artikelnr.: 2850479536

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Concord Optix Linear Toebehoor verlichting Doorlusvoorziening 0mm² zilver 2021727

    CONCORD

    Concord Optix Linear Toebehoor verlichting Doorlusvoorziening 0mm² zilver 2021727

    Artikelnr.: 2850479539

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Concord Optix Linear Toebehoor verlichting Doorlusvoorziening 0mm² zilver 2021721

    CONCORD

    Concord Optix Linear Toebehoor verlichting Doorlusvoorziening 0mm² zilver 2021721

    Artikelnr.: 2850479533

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Sylvania Rana pendelset doorvoerbedrading netsnoer 5-ader 1,5mm² 0mm² 5050571

    SYLVANIA

    Sylvania Rana pendelset doorvoerbedrading netsnoer 5-ader 1,5mm² 0mm² 5050571

    Artikelnr.: 2700512089

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

OPTIX LINEAR SURFACE 1200 LUMI 4000K ALU SSC is a surface mounted linear luminaire for office and education applications with Aluminised plastic extra low glare optics and RAL9016 colour fixture body. SylSmart Standalone enabled. 4000K Neutral White LED, chromaticity tolerance of 3-step MacAdam ellipse. For 4000K - Colour rendering index Ra >98; Melanopic Ratio MEER: 0.778; Fidelity Index R?: 94; Gamut Index R?: 98. For 4000K luminous flux: 2850lm. Power consumption: 31W. Luminaire efficacy: 92lm/W. UGR<19 Luminance at 65°<200 Cd/m2, IK07, IP20. Photobiological safety risk group 0. Electrical protection Class I. Glow wire test 850°C. 60,000hrs L80B20 lifespan.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 117018
Plafond-/wandarmatuur
Kleurweergave-index 90-100
Spanningstype AC
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Hoogte/diepte 80 mm
Kleur behuizing Wit
Materiaal behuizing Staal
Met lichtsensor Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Breedte 90 mm
Geleiderdoorsnede 0 mm²
Aansluitwijze Steekklem
Met bewegingssensor Nee
Geschikt voor wandmontage Nee
Dimbaar Ja
Lichtuittrede Direct
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Lamptype LED uitwisselbaar
Met aanwezigheidsmelder Nee
Materiaal afdekking Kunststof mat/gesatineerd
Geschikt voor pendelophanging Nee
Aantal polen 3
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Dimbaar DMX Nee
Slagvastheid IK07
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Constante lichtstroom regeling Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 10 - °C
Geschikt voor noodverlichting Nee
Met lichtbron Ja
Bediening via Bluetooth Ja
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG1
Geschikt voor aantal lichtbronnen 2
Max. systeemvermogen 31 W
Lengte 1129 mm
Nom. spanning 220 - V
Dimbaar 0-10 V Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Ja
 
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 22
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Compatible met Casambi Ja
Dimbaar DSI Nee
Nom. stroom 131.8 - mA
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 2870 - lm
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Kleurtemperatuur 2800 - K
Lichtkleur regelbaar Traploos
Lichtkleur Wit
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimbaar Dali Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Soort bedrading Incl. doorgangsbedrading
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Met luchtsleuven Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar met push-button Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimming fabrikantspecifiek Ja
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 36
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 100000 h
Dimbaar RF Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 F
Geschikt voor plafondmontage Ja
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR) 19
Compatible met Apple HomeKit Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Vermogensfactor 0.98
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company