Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Opbouw armaturen
  4. Functionele armaturen opbouw
  5. 1563010024
  • 
Functionele armaturen opbouw - Disano Compact Armatuur 781 CLD cel Slave symm 4000K 1000lm 0-10 V dmx zigbee faseaanijding 1-10V DALI DALI-2 faseafsnijding bewegingssensor lichtsensor 21-40° - Mediumstralend Steekklem wit 1563010024 - 1563010024
DISANO

Disano Compact Armatuur 781 CLD cel Slave symm 4000K 1000lm 0-10 V dmx zigbee faseaanijding 1-10V DALI DALI-2 faseafsnijding bewegingssensor lichtsensor 21-40° - Mediumstralend Steekklem wit 1563010024

Artikelnr.: 
2850339491
Lev. nr.: 
1563010024
EAN nr.: 
8012952142778
Producttype: 
1563010024 21W/4000K

Brutoprijs

€ 610,48 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

Downlight opbouw


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 300585
Downlight/spot/schijnwerper
Buitendiameter 293 mm
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Geleiderdoorsnede 1.5 mm²
Aantal polen 3
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Ja
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Ja
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Spanningstype AC
Kleurweergave-index 80-89
Geschikt voor truss montage Ja
Met lichtsensor Ja
Aansluitwijze Steekklem
Constante lichtstroom regeling Ja
Met lichtbron Ja
Materiaal behuizing Staal
Geschikt voor wandmontage Ja
Dimbaar LineSwitch Ja
Hoogte/diepte 165 mm
Kleur behuizing Wit
Stralingshoek 21-40° - Mediumstralend
Met bewegingssensor Ja
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 Geen
Dimbaar faseafsnijding Ja
Oppervlak geborsteld Ja
Geschikt voor pendelophanging Ja
Lichtverdeling Symmetrisch
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Soort bedrading Eindig
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Dimming programmeerbaar Ja
Lichtkleur Wit
Slagvastheid IK04
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Ja
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Ja
Max. systeemvermogen 21 W
Dimbaar RF Ja
Lichtuittrede Direct
 
Dimbaar Sine Wave Reduction Ja
Dimbaar 0-10 V Ja
Nom. spanning 220 - V
Geschikt voor klemmontage Ja
Geschikt voor stroomrailmontage Ja
Dimbaar Zigbee Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Materiaal afdekking Glas opaal
Dimbaar Dali-2 Ja
Dimbaar Dali Ja
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -10 - °C
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Kleurtemperatuur 4000 - K
Dimming fabrikantspecifiek Ja
Compatible met Apple HomeKit Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Compatible met Google Assistant Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Met IFTTT ondersteuning Ja
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem Ja
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Dimbaar netspanningsmodulatie Ja
Dimbaar met push-button Ja
Lichtkleur regelbaar Nee
Dimbaar DMX Ja
Dimbaar Touch and Dim Ja
Compatible met Casambi Nee
Dimbaar faseaansnijding Ja
Dimbaar 1-10 V Ja
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Ja
Bediening via Bluetooth Nee
Dimbaar DSI Ja
Compatible met Amazon Alexa Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Lichtstroom regelbaar Nee
Vermogensfactor 0.9
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company