Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 637,52 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
300585
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Breedte |
596 mm
|
| Lengte |
596 mm
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Aantal polen |
3
|
| Max. systeemvermogen |
37 W
|
| Met bewegingssensor |
Ja
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Slagvastheid |
IK07
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Kleurweergave-index |
90-100
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Ja
|
| Rasteruitvoering |
Hoogglans
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Ja
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Ja
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Ja
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Met lichtsensor |
Ja
|
| Met luchtsleuven |
Ja
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Spanningstype |
AC
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Ja
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Ja
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Ja
|
| Nom. spanning |
220 - V
|
| Dimbaar RF |
Ja
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Ja
|
| Dimbaar Zigbee |
Ja
|
| Stralingshoek |
41-80° - Breedstralend
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Ja
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Ja
|
| Hoogte/diepte |
63 mm
|
|---|---|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Ja
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Materiaal behuizing |
Staal
|
| Dimbaar DSI |
Ja
|
| Bediening via Bluetooth |
Ja
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Lichtverdeler |
Reflector
|
| Compatible met Google Assistant |
Ja
|
| Dimbaar Dali-2 |
Ja
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Ja
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM3
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Dimbaar DMX |
Ja
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Ja
|
| Dimbaar 0-10 V |
Ja
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
Geen
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Ja
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG0
|
| Constante lichtstroom regeling |
Ja
|
| Vermogensfactor |
0.95
|
| Verblindingsbegrenzing (UGR) |
16
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
Niet noodzakelijk
|
| Dimbaar Dali |
Ja
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Ja
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Ja
|
| Dimming programmeerbaar |
Ja
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Ja
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Ja
|
| Dimbaar met push-button |
Ja
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.