Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Opbouw armaturen
  4. Functionele armaturen opbouw
  5. 4058075109667
  • 
Functionele armaturen opbouw - Ledvance Linear IndiviLED LED Armatuur 4000K 3300lm 1488x120mm 41-80° Steekklem wit 4058075109667 - 4058075109667
LEDVANCE

Ledvance Linear IndiviLED LED Armatuur 4000K 3300lm 1488x120mm 41-80° Steekklem wit 4058075109667

Artikelnr.: 
2850305525
Lev. nr.: 
4058075109667
EAN nr.: 
4058075109667
Producttype: 
LNINDD1525840

Brutoprijs

€ 260,05 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

Opbouwarmatuur voor individuele montage of als lichtlijntoepassing. Productkenmerken: Each LED with individual lens and reflector for UGR < 16 and homogenous light distribution. Hangende montage met ophangset. Koppelbaar aan een naadloze lichtlijn met lijnverbindingsadapter (opbouw- of pendelmontage). Verkrijgbaar met een lengte van 1.200 of 1.500 mm. Luminous flux up to 5700 lm. Lichtopbrengst: tot 125 lm/W. Initiële kleurconsistentie: 3 SDCM. Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-12: 850° C. Versies beschikbaar met CRI 90. Armatuurversies met IoT ready DALI-2 driver of IoT Zigbee 3.0 technologie beschikbaar. Levensduur (L70/B50): 60.000 u (bij 25°C). Productvoordelen: Homogene lichtverdeling en minder verblinding dankzij de IndiviLED®-optiek. Meerdere montagemogelijkheden. The product family offers full lighting solution for different applications. Energiebesparingen van maximaal 50% vergeleken met T5 lijnarmaturen. Andere varianten bovendien verkrijgbaar met DALI E-VSA, noodverlichtingsfunctie volgens IEC 60598-2-22 of doorvoerbedrading. Robust structure with IK06. Armatuur met weinig flikkering dankzij speciaal elektronisch voorschakelapparaat. 5 jaar garantie. Toepassingsgebieden: Directe vervanging voor armaturen met fluorescentielampen. Kantoren, scholen. Algemene binnenverlichting. Gangen, entrees. Naadloze lijnvormige verlichting. Winkelverlichting. Technische uitrusting: Plafond aansluitdoos beschikbaar. Pendelkit beschikbaar. Lijnverbindingsadapter beschikbaar. Doorvoerkabel-kabelset beschikbaar.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 118025
Plafond-/wandarmatuur
Geschikt voor pendelophanging Ja
Geschikt voor lampvermogen 25 - W
Breedte 120 mm
Met bewegingssensor Nee
Nom. spanning 220 - V
Geschikt voor wandmontage Nee
Aansluitwijze Steekklem
Kleurweergave-index 80-89
Kleur behuizing Wit
Geleiderdoorsnede 1.5 mm²
Spanningstype AC
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Lichtuittrede Direct
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Voorschakelapparaat Elektronische VSA
Hoogte/diepte 40 mm
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Rasteruitvoering Mat
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Ja
Met lichtsensor Nee
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Kleurtemperatuur 4000 - K
Dimbaar DSI Nee
Aantal polen 2
Nom. stroom 140 - mA
Lichtverdeling Symmetrisch
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Dimbaar faseafsnijding Nee
Lengte 1488 mm
Compatible met Google Assistant Nee
Met luchtsleuven Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Materiaal behuizing Aluminium
Max. systeemvermogen 25 W
Compatible met Amazon Alexa Nee
Geschikt voor noodverlichting Nee
 
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Slagvastheid IK06
Met lichtbron Ja
Soort bedrading Geschikt voor doorgangsbedrading
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -20 - °C
Dimbaar 0-10 V Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Verblindingsbegrenzing (UGR) 16
Geschikt voor aantal lichtbronnen 0
Stralingshoek 41-80° - Breedstralend
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 48
Met IFTTT ondersteuning Ja
Lichtkleur Wit
Vermogensfactor 0.9
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 60000 h
Dimbaar Dali-2 Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG1
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar Dali Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 3300 - 3300 lm
Dimming programmeerbaar Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar RF Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimbaar met push-button Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 37
Lichtstroom regelbaar Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Lichtverdeler Focuslens
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 Niet noodzakelijk
Geschikt voor plafondmontage Ja
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company