Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Opbouw armaturen
  4. Functionele armaturen opbouw
  5. 4058075733275
  • 
Functionele armaturen opbouw - Ledvance Linear Surface LED opbouwarmatuur 3000K 2250lm 608x166mm Steekklem wit 4058075733275 - 4058075733275
LEDVANCE

Ledvance Linear Surface LED opbouwarmatuur 3000K 2250lm 608x166mm Steekklem wit 4058075733275

Artikelnr.: 
2850540262
Lev. nr.: 
4058075733275
EAN nr.: 
4058075733275
Producttype: 
4058075733275

Brutoprijs

€ 295,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

Robuuste IP44 armaturen met directe lichtemissie, geïntegreerde driver en geïntegreerde noodverlichtingsfunctie, tot 137 lm/W. Productkenmerken: Goedgekeurd volgens Europese normen (EN 60598-1: 2015; EN 60598-2-22: 2014). Armatuur geschikt voor normale verlichting en noodverlichting. Autonome armaturen. Noodverlichtingsfunctie: batterijwerkingstijd tot 3 uur. Functioneringstest van noodverlichting: automatisch (AT). Batterijtechnologie: LiFePO4. Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf: +5...+35 °C. Opbouwarmaturen met directe lichtuitstraling. IP-klasse: IP44. Slagvastheid: IK08. Beschikbaar in 3 verschillende lengtes: 600 mm, 1200 mm en 1500 mm. Hoog lichtrendement: tot 137 lm/W. Productvoordelen: Naadloze integratie van armaturen met noodverlichtingsfunctie in algemene verlichting. Bescherming tegen diefstal en vandalisme dankzij veiligheidsschroeven. Eenvoudig te bedraden dankzij inbegrepen voorbedrade driver en batterij voor noodverlichtingsfunctie. Eenvoudig testen van armaturen met noodverlichtingsfunctie dankzij geïntegreerde automatische testfunctie. Handige visualisatie van resultaten van automatische test met een meegeleverde controle LED. Werking van geïntegreerde noodverlichtingsfunctie met LiFePO4 batterij met 3 uur werkingstijd. Hoog lichtrendement in normale werking. 3 jaar garantie. Weinig onderhoud en lage operationele kosten. Kabelinvoer aan de achterzijde van het armatuur en op elke eindkap voor eenvoudige elektrische verbinding. Eenvoudige en snelle installatie. Armatuur met weinig flikkering dankzij speciaal elektronisch voorschakelapparaat. Toepassingsgebieden: Noodverlichting van vluchtwegen. Antipaniek verlichting. Gebouwen die tot 3 uur noodverlichting nodig hebben. Efficiënte vervanging voor traditionele T8- en T5-armaturen. Openbare gebouwen. Gangen, trappen. Technische uitrusting: Voorzien van doorvoerbedradingkabels en connectoren. Inclusief gereedschapsloze trekontlastingen.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 118025
Plafond-/wandarmatuur
Aansluitwijze Steekklem
Spanningstype AC/DC
Met lichtsensor Nee
Rasteruitvoering Mat
Met bewegingssensor Nee
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Lichtuittrede Direct
Lengte 608 mm
Kleur behuizing Wit
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Kleurweergave-index 80-89
Breedte 166 mm
Met lichtbron Ja
Slagvastheid IK08
Hoogte/diepte 63 mm
Aantal polen 4
Geschikt voor pendelophanging Ja
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Materiaal behuizing Staal
Voorschakelapparaat Elektronische VSA
Constante lichtstroom regeling Nee
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Nom. spanning 220 - V
Geschikt voor wandmontage Ja
Geschikt voor noodverlichting Ja
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Met IFTTT ondersteuning Ja
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Geschikt voor aantal lichtbronnen 0
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Kleurtemperatuur 3000 - K
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 70000 h
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
 
Soort bedrading Incl. doorgangsbedrading
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Compatible met Google Assistant Nee
Lichtkleur Wit
Max. systeemvermogen 18 W
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Nom. stroom 90 - mA
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Met luchtsleuven Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 5 - °C
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 2250 - 2250 lm
Dimbaar RF Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimbaar DSI Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Dimbaar DMX Nee
Oppervlaktebescherming behuizing Poedercoating
Vermogensfactor 0.9
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 49
Stralingshoek regelbaar Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 Niet noodzakelijk
Dimbaar Dali Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 49
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Dimbaar met push-button Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Bediening via Bluetooth Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company