Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Opbouw armaturen
  4. Functionele armaturen opbouw
  5. 4058075106116
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Ledvance Linear switch LED compacte montagebalk 3000K 800 573x28mm Schroefklem IP20 wit 4058075106116 Ledvance Linear switch LED compacte montagebalk 3000K 800 573x28mm Schroefklem IP20 wit 4058075106116 Ledvance Linear switch LED compacte montagebalk 3000K 800 573x28mm Schroefklem IP20 wit 4058075106116 Ledvance Linear switch LED compacte montagebalk 3000K 800 573x28mm Schroefklem IP20 wit 4058075106116
 Vorige
 Volgende
Functionele armaturen opbouw - Ledvance Linear switch LED compacte montagebalk 3000K 800 573x28mm Schroefklem IP20 wit 4058075106116 - 4058075106116
Ledvance Linear switch LED compacte montagebalk 3000K 800 573x28mm Schroefklem IP20 wit 4058075106116
Ledvance Linear switch LED compacte montagebalk 3000K 800 573x28mm Schroefklem IP20 wit 4058075106116
Ledvance Linear switch LED compacte montagebalk 3000K 800 573x28mm Schroefklem IP20 wit 4058075106116
LEDVANCE

Ledvance Linear switch LED compacte montagebalk 3000K 800 573x28mm Schroefklem IP20 wit 4058075106116

Artikelnr.: 
2850305468
Lev. nr.: 
4058075106116
EAN nr.: 
4058075106116
Producttype: 
LVLI600830G2

Brutoprijs

€ 24,24 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Technische handleiding


Technische handleiding


Technische handleiding


Technische handleiding


Handleiding


Handleiding


Handleiding


Handleiding


Handleiding


Handleiding

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Declaraties (Verklaringen)

DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)


DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)


EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)

Certificaten

Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Technische handleiding
Technische handleiding
Technische handleiding
Technische handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)
DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

Compact armatuur met individuele montage of als lichtlijn met schakelaar. Productkenmerken: Ingebouwde schakelaar. Tot 10 armaturen koppelbaar. Doorzichtige einddoppen. Uitvoeringen met lichtstroom 400 ... 1500 lm beschikbaar. 4 verschillende lengtes beschikbaar. Hoog lichtrendement: tot 110 lm/W. Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-12: 850° C. Productvoordelen: Compacte afmetingen. Weinig ruimte vereist dankzij compacte afmetingen. Naadloze aansluiting van maximaal 10 armaturen in een lijn. Handige schakelaar direct geïnstalleerd op het armatuur. Armatuur met weinig flikkering dankzij speciaal elektronisch voorschakelapparaat. Flexibele installatie in 2 verschillende hoeken met 2 verschillende montagemogelijkheden. Flexibele toepassing dankzij een breed scala aan beschikbare lengtes van 300 tot 1.200 mm.. Schuine verbinding mogelijk met meegeleverde kabel. Toepassingsgebieden: Directe vervanging voor armaturen met fluorescentielampen. Binnentoepassingen. Gangen, entrees, trappenhuizen, woonkamers, kelders. Accentverlichting. Publieke zones. Holle kroonlijst verlichting. Planken, integratie in meubilair of onderkastmontage. Naadloze lijnvormige verlichting. Technische uitrusting: Uitgerust met voedingsstekker, kabelaansluiting en lijnadapter voor het aansluiten van verdere armaturen. Montagemateriaal voor wand- en plafondinstallaties inbegrepen.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 118025
Montagebalk
Breedte 28 mm
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Met bewegingssensor Nee
Materiaal Kunststof
Kleur behuizing Wit
Lamphouder Geen
Geleiderdoorsnede 1 mm²
Hoogte/diepte 36 mm
Dimbaar Dali Nee
Geschikt voor lampvermogen 8 - W
Aansluitwijze Schroefklem
Lengte 573 mm
Dimbaar faseaansnijding Nee
Soort bedrading Incl. doorgangsbedrading
Geschikt voor noodverlichting Nee
Met schakelaar Ja
Met lichtbron Ja
Voorschakelapparaat Elektronische VSA
Spanningstype AC
Aantal polen 2
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Beschermingsgraad (IP) IP20
Kleurweergave-index 80-89
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Dimbaar RF Nee
Kleurtemperatuur 3000 - K
Nom. spanning 220 - V
Dimbaar faseafsnijding Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Max. systeemvermogen 8 W
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 50000 h
Lichtkleur Wit
 
Geschikt voor aantal lichtbronnen 0
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Elektrische aansluiting met connectorsysteem Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Constante lichtstroom regeling Nee
Nom. stroom 0.06 - mA
Lichtkleur regelbaar Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Met IFTTT ondersteuning Ja
Lichtstroom regelbaar Nee
Dimbaar LineSwitch Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s
Dimbaar 0-10 V Nee
Compatible met Casambi Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Specifieke lichtstroom armatuur 100 lm/W
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Dimbaar met push-button Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar DMX Nee
Vermogensfactor 0.5
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Met lampbeschermkorf Nee
Dimbaar DSI Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company