Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Opbouw armaturen
  4. Functionele armaturen opbouw
  5. 4099854163814
  • 
Functionele armaturen opbouw - Ledvance Low Bay Flex LED ombouwarmatuur 4000K 11680lm DALI wit IP23 4099854163814 - 4099854163814
LEDVANCE

Ledvance Low Bay Flex LED ombouwarmatuur 4000K 11680lm DALI wit IP23 4099854163814

Artikelnr.: 
2850573455
Lev. nr.: 
4099854163814
EAN nr.: 
4099854163814
Producttype: 
LBFL1500D73VW

Brutoprijs

€ 310,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productdetails



Productdetails

Low-bay armaturen in lineair design, tot 160 lm/W met DALI-2 technologie. Productkenmerken: DALI-2 gecertificeerd. Geschikt voor centrale noodstroomaccu-installaties volgens EN 60598-2-22. Verschillende lichtstromen en uitstralingshoeken voor montagehoogtes van ~4 m tot ~14 m in 4000 K. Doorvoerkabel al geïnstalleerd. Lange levensduur (L80/B10): tot 100.000 uur. Hoge kleurconsistentie: = 3 SDCM. Productvoordelen: Hoge compatibiliteit dankzij DALI-2 certificatie. Energiezuinig dankzij hoog lichtrendement tot 160 lm/W. Eenvoudige en snelle installatie dankzij gereedschapsloze connectorbox met 5- en 7-polige aansluitingen. Modern en robuust ontwerp. 5 jaar garantie. Toepassingsgebieden: Vervanging voor armaturen met kwikdamp- of metaalhalidelampen. Warenhuizen. Logistiekhallen. Ideaal voor industriële- en opslagfaciliteiten. Discounters, supermarkten. Sporthallen. Indoor sportfaciliteiten. Technische uitrusting: Ophangset, balbestendige afdekking en hoekmontageset verkrijgbaar als afzonderlijk accessoire.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 118025
Halstraler
Dimbaar faseafsnijding Nee
Kleurweergave-index 80-89
Reflector Geen
Kleur behuizing Wit
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Beschermingsgraad (IP) IP23
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 36
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Breedte 115 mm
Voorschakelapparaat Elektronische VSA
Geschikt voor aantal lichtbronnen 0
Lamphouder Geen
Geschikt voor noodverlichting Nee
Lengte 1527 mm
Dimbaar Dali Ja
Met bescherming Nee
Geleiderdoorsnede 1.5 mm²
Hoogte/diepte 65 mm
Nom. stroom 320 - mA
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 D
Slagvastheid IK08
Constante lichtstroom regeling Nee
Lichtverdeling Symmetrisch
Met lichtbron Ja
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Materiaal behuizing Aluminium
Spanningstype AC
Max. systeemvermogen 73 W
Lichtkleur regelbaar Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 100000 h
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
 
Dimbaar DSI Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Lichtkleur Wit
Aantal polen 7
Dimbaar DMX Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG1
Dimbaar RF Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Nom. spanning 220 - V
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -25 - °C
Dimbaar Zigbee Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Kleurtemperatuur 4000 - K
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Dimming programmeerbaar Nee
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) Ja
Soort bedrading Geschikt voor doorgangsbedrading
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Vermogensfactor 0.9
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 11680 - 11680 lm
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 27
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimbaar LineSwitch Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar met push-button Nee
Geschikt voor nevenlamp Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company