Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Opbouw armaturen
  4. Functionele armaturen opbouw
  5. 4099854163630
  • 
Functionele armaturen opbouw - Ledvance Low Bay Flex LED ombouwarmatuur 4000K 22000lm wit IP23 4099854163630 - 4099854163630
LEDVANCE

Ledvance Low Bay Flex LED ombouwarmatuur 4000K 22000lm wit IP23 4099854163630

Artikelnr.: 
2850573449
Lev. nr.: 
4099854163630
EAN nr.: 
4099854163630
Producttype: 
LBFL150014084N

Brutoprijs

€ 330,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productdetails



Productdetails

Low-bay armaturen met aantrekkelijk lineair design, tot 160 lm/W. Productkenmerken: Verschillende lichtstromen en uitstralingshoeken voor montagehoogtes van ~4 m tot ~14 m in 4000 K. Doorvoerkabel al geïnstalleerd. Lange levensduur (L80/B10): tot 100.000 uur. Hoge kleurconsistentie: = 3 SDCM. Productvoordelen: Energiezuinig dankzij hoog lichtrendement tot 160 lm/W. Eenvoudige en snelle installatie dankzij gereedschapsloze connectorbox met 5- en 7-polige aansluitingen. Modern en robuust ontwerp. 5 jaar garantie. Toepassingsgebieden: Vervanging voor armaturen met kwikdamp- of metaalhalidelampen. Warenhuizen. Logistiekhallen. Ideaal voor industriële- en opslagfaciliteiten. Discounters, supermarkten. Sporthallen. Binnensportfaciliteiten. Technische uitrusting: Ophangset, balbestendige afdekking en hoekmontageset verkrijgbaar als afzonderlijk accessoire.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 118025
Halstraler
Kleur behuizing Wit
Breedte 115 mm
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Lamphouder Geen
Spanningstype AC
Geleiderdoorsnede 1.5 mm²
Reflector Geen
Kleurweergave-index 80-89
Kleurtemperatuur 4000 - K
Voorschakelapparaat Elektronische VSA
Lichtverdeling Symmetrisch
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Materiaal behuizing Aluminium
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -25 - °C
Lengte 1527 mm
Aantal polen 5
Soort bedrading Geschikt voor doorgangsbedrading
Geschikt voor aantal lichtbronnen 0
Met bescherming Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Slagvastheid IK08
Dimbaar RF Nee
Dimbaar Dali Nee
Beschermingsgraad (IP) IP23
Hoogte/diepte 65 mm
Max. systeemvermogen 140 W
Dimbaar faseaansnijding Nee
Nom. stroom 650 - mA
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 100000 h
Geschikt voor noodverlichting Nee
Lichtkleur Wit
Nom. spanning 220 - V
 
Geschikt voor nevenlamp Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar met push-button Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG1
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 9
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Dimbaar LineSwitch Nee
Met lichtbron Ja
Lichtkleur regelbaar Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 D
Lichtstroom regelbaar Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Dimbaar DSI Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 15
Stralingshoek regelbaar Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) Ja
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 22000 - 22000 lm
Vermogensfactor 0.9
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company